Page 240 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 240
Alicates: Alicates de anillo
Alicates para circlips interiores rectos Empuñaduras revestidas de PVC
2890 Alicate
Código de Pedido
C2700769
C4447573
C2700770
C2700771
C2393359
Longitud total
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
300 mm
Capacidad del gato (min-max)
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Precio Ud. €
16,50
15,50
18,00
22,90
29,50
Alicate para arandelas interiores
DIN 5256
Pavonados, tratamiento anti-corrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Forma: Con mordazas curvadas a 90°, puntas rectificadas de precisión
Código de Pedido
C3998805
C1250809
C1250810
C1250811
C3417006
Capacidad del gato (min-max)
8-15 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Longitud
127 mm
140 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Precio Ud. €
8,28
9,71
11,27
14,18
21,18
Alicates curvos internos
Para ajustar arandelas en taladros, gama de aplicación desde 8 - 140 mm de diámetro. Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo y puntas del alicate: Acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.
Número de modelo
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Capacidad del gato (min-max)
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo de cabezal
J01
J11
J21
J31
J41
Tipo de la mordaza
Interno doblado
Interno doblado
Interno doblado
Interno doblado
Interno doblado
Longitud
130 mm
130 mm
170 mm
215 mm
300 mm
Código de Pedido
C2699147
C2699006
1 C2699007 C2699088
C2699212
Número de modelo
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Precio Ud. €
11,48
11,48
11,70
12,96
22,10
Alicates para circlips interiores curvados 90o Empuñaduras revestidas de PVC
2900 Alicate
Código de Pedido
C2700772
C4447571
C2700773
C2700774
C2393342
Longitud total
130 mm
130 mm
170 mm
210 mm
290 mm
Capacidad del gato (min-max)
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Precio Ud. €
19,70
18,80
20,70
25,50
32,00
Alicate para arandelas exteriores
DIN 5256
Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Mordazas rectas, puntas rectificadas de precisión
Código de Pedido
C3998821
C1250832
C1250833
C1250834
C3417019
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Longitud
140 mm
150 mm
180 mm
215 mm
295 mm
Precio Ud. €
10,20
10,20
11,13
13,75
21,47
226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41073
41071
8400
7252
8399