Page 239 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 239
Alicates: Alicates de anillo
Alicates para anillos «Seeger» profesionales
2800 Alicate
Para introducir y sacar anillos «Seeger».
Alicate para arandelas interiores
DIN 5256
Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Mordazas rectas, puntas rectificadas de precisión
Código de Pedido
C4971465
C4971466
C4971467
C4971468
C5073387
C4971469
C4971470
C4971471
C4971472
C5073388
C4971481
C4971473
C4971474
C4971475
C5073389
C4971489
C4971476
C4971477
C4971478
C5073390
Precio Código de
Precio Ud. €
9,56
9,56
10,92
13,75
18,85
Tipo de la mordaza
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Externo doblado
Externo doblado
Externo doblado
Externo doblado
Bent 90
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Interno doblado
Interno doblado
Interno doblado
Interno doblado
Bent 90
Tipo de cabezal Ud. €
A0 12,03
A1 11,40
A2 12,62
A3 15,25
A4 25,74
A01 13,11
A11 12,42
A21 13,65
A31 15,58
A41 27,32
J0 9,91
J1 10,37
J2 11,10
J3 12,91
J4 25,23
J01 11,13
J11 11,79
J21 12,03
J31 14,53
J41 25,88
Pedido
C3416945
C1250802
C1250803
C1250804
C3416948
Capacidad del gato (min-max)
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Longitud
140 mm
150 mm
180 mm
225 mm
310 mm
1
Alicates rectos internos
Para ajustar arandelas en taladros, gama de aplicación desde 8 - 140 mm de diámetro. Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo y puntas del alicate: Acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.
Número de modelo
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Capacidad del gato (min-max)
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo de cabezal
J0
J1
J2
J3
J4
Tipo de la mordaza
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Interno recto
Longitud
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
320 mm
Código de Pedido
C2699149
C2699004
C2699005
C2699095
C2699174
Número de modelo
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Precio Ud. €
10,08
10,08
10,80
12,24
20,66
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
225
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26676
7249
8397