Page 242 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 242
Alicates: Alicates de anillo
Alicates curvos externos
Para ajustar arandelas en árboles, gama de aplicación desde 3 - 140 mm de diámetro. Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo y puntas del alicate: Acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.
Número de modelo
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo de cabezal
A01
A11
A21
A31
A41
Tipo de la mordaza
Externo doblado
Externo doblado
Externo doblado
Externo doblado
Externo doblado
Longitud
125 mm
125 mm
170 mm
200 mm
300 mm
Código de Pedido
C2699097
C2699012
C2699010
C2699099
C2699138
2990 Alicate
Número de modelo
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Precio Ud. €
12,78
12,11
13,28
14,72
25,16
8000 A Alicate de puntas para arandelas exteriores
1
Alicates para arandelas exteriores
DIN 5256
Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Forma: Mordazas curvadas a 90°, puntas rectificadas de precisión
• Para arandelas conforme a la DIN 471, DIN 983 • DIN 5254 Form A
• Puntas rectas
• Con resorte de apertura
• Con seguro contra atascamiento
• Acero al cromio-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado y acero templado • Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido
• Negro, con mangos plastificados rojos
Código de Pedido
C3417147
C1250846
C1250847
C1250848
C3998844
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Longitud
127 mm
140 mm
180 mm
200 mm
289 mm
Precio Ud. €
10,35
10,35
11,62
14,18
20,90
Código de Pedido
C1450750
C1450749
C1450752
C1450751
C1450754
C1450753
C1450756
C1450755
C1450758
C1450757
Longitud total
130 mm
141 mm
130 mm
141 mm
170 mm
182 mm
210 mm
230 mm
305 mm
320 mm
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
3-10 mm
10-25 mm
10-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Tip tamaño
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Precio Ud. €
12,77
11,73
12,08
11,13
13,28
12,08
14,79
14,18
26,10
24,02
228
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8405
6678
7255