Page 238 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 238
Alicates: Juegos de alicates
Juego de 6 piezas con alicates y destornil- ladores Premium en estuche de vinilo
Juego de alicates “Basic” de 4 piezas
Con forro de espuma para bancos y carros de taller. Para guardar las herramientas de forma ordenada. Cavidades de ajuste exacto para alojar los alicates. Dimensiones del forro de espuma (A x A x P): 335
x 165 x 33 mm. Material: espuma bicolor, de poro cerrado Modelo: 4 tenazas en alojamiento de espuma.
9853 Juego de alicates
Código de Pedido
C2714072
Precio Número de Parte Ud. €
00 20 01 V01 96,30
DESTORNILLADORES:
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con
mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de
precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos
de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de
pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que
permiten una mejor organización en el taller ALICATES:
• Acero de calidad, forjado en estampa a alta
temperatura, templado y revenido
• Filos con fresado de precisión, templados
adicionalmente por inducción
• Articulaciones de acero remachado, con acción de
flujo
• Cromado multicapa, de alto brillo, que protege
contra la corrosión
• Mango de doble componente para la transmisión de
Llave ajustable, alicate articulado y alicate de corte lateral
Embalaje ecológico en cartón
Diseño muy atractivo tanto para colgar como para expositor
Código de Precio Pedido Ud. €
C1251832 38,92
Conjunto de alicates Pro
Los alicates IRWIN® VISE-GRIP® ofrecen borde cortante endurecido por inducción que permanece afilado más tiempo.
Los alicates también incluyen mordazas maquinadas para una fuerza de agarre máxima y empuñaduras ProTouch que proporcionan mayor comodidad y reducen el cansancio de la mano.
Apoyado por la garantía de fabricación TüV/GS de los estándares de la marca VISE-GRIP®.
9897 Juego de alicates
1 Alicate articulado, alicate de corte diagonal, alicate universal y alicate con boca semirredonda plana Embalaje ecológico en cartón
Diseño muy atractivo tanto para colgar como para expositor
alta potencia con menos estrés
Incluye: Alicates universales 180 mm, alicates para corte en diagonal 160 mm, 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ2 x 100 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
C6808025 53,50
C4971944 9,78
C4971963 15,48
C5079107 3,08
C4968989 9,95
9873 Juego de alicates
Llave ajustable 9072P y alicate articulado 8224 Embalaje ecológico en cartón
Diseño muy atractivo tanto para colgar como para expositor
Código de Precio Pedido Ud. €
C1251833 27,28
Código de Pedido
C4189733
Contenido del kit
150mm Diagonal Cutter, 200mm Long Nose Plier, 175mm Com- bination Plier
Precio Ud. €
30,27
Código de Pedido
C1251837
Precio Contenido del kit Ud. €
8824 slip joint, 2628G-160 66,21 combination, 2101G-160 side
cutting, 2430GT-160 long
snipe nose
Conjunto de alicates FatMax®
Alicates de boca grande - 150 mm, alicates de corte - 165 mm y alicates combinados - 165 mm.
Aristas de corte templadas por inducción y acabado esmerilado manual con mangos y boca de dos materiales. Forja de acero cromado.
Código de Pedido
C4199945
Precio Ud. €
24,88
224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8576
7509
8263
161436
9714
9439
8569