Page 237 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 237
Alicates: Alicates para ondular | Alicates: Juegos de alicates
Alicates de entallaje autoajustables para punteras (ferrules)
Juego de alicates Powerpack de 3 piezas
Herramientas en embalaje de plástico con tapa transparente. Presentación atractiva con perforación Euro estándar. Dimensiones (A x A x P): 170 x 370 x 40 mm. Material: robusto embalaje de cartón, impreso Modelo: Alicates con cabezas pulidas y mangos recubiertos de plástico.
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1 + 4. Ajuste automático al tamaño deseado del terminal. sin errores en el entallaje por usar la matriz equivocada. Válido para todos los conectores para cable doble dentro de su rango de aplicación. Acceso lateral. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Modelo entallaje hexagonal para conexiones en espacios reducidos.
Código de Pedido
C2713798
Número de Parte
00 20 10
Contenido del kit
180mm high leverage combination plier, 160mm high leverage diagonal cutter and 250mm Cobra waterpump plier.
Precio Ud. €
51,93
Juego de alicates de 3 piezas
Capacidad de ondulación, máx
10 AWG
Capacidad de ondulación, min
28 AWG
Capacidad, ondulación máxima
6,0 mm2
Capacidad, ondulación mínima
0,08 mm2
Capacidad, diámetro
0,08-6,0
Acabado
Barnizado
Longitud
180 mm
Tamaño del alambre, AWG
28-10
Código de Pedido
C2725757
Juego de 5 alicates
Número de modelo
97 53 14
Precio Ud. €
145,80
Herramientas en embalaje de plástico con tapa transparente. Presentación atractiva con perforación Euro estándar. Dimensiones (A x A x P): 170 x 370 x 40 mm. Material: robusto embalaje de cartón, impreso Modelo: Alicates con mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor.
Código de Número de
Pedido Parte Contenido del kit
C2713799 002011 Combination Plier 180mm, Snipe Nose Plier 200mm, Diagonal Cutter 160mm
3 pieza Alicates Set
1
48,51
Precio Ud. €
Juego de 5 alicates con mango de 2 componentes, para servicio pesado, suministrados en una funda de transporte de plástico.
Contiene:
Universales 180 mm
De corte diagonal 160 mm Pelacables 160 mm
De boca larga 160 mm
De boca curvada 170 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
Herramientas en embalaje de plástico con tapa transparente. Atractiva presentación con perforación Euro estándar. Dimensiones (A x A x P): 170 x 370 x 40 mm. Material: robusto embalaje de cartón, impreso. Alicates de cabeza pulida- mangos con fundas de plástico antideslizante o en 2 componentes bicolor.
C4971965 67,30
Código de Pedido
C4963853
Número de
Parte Contenido del kit
00 20 09 V01 03 02 180 Combination Pliers 180mm70 02 160 Diagonal Cutter 160mm87 01 250 KNIPEX
Precio Ud. €
50,40
Cobra 250mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26905
7337
199145
7257 7505