Page 236 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 236
Alicates: Alicates para ondular
Alicates de entallaje autoajustables
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1
+ 4. Ajuste automático al tamaño deseado del terminal. sin errores en el entallaje
por usar la matriz equivocada. Válido para todos los conectores para cable doble dentro de su rango de aplicación. Acceso frontal. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. La presión del entallaje es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Modelo Entallaje en un perfil desde 0,08 a 10,0 mm. También acceso lateral de manera perfecta para terminales hasta 2,5 mm.
Alicates de entallaje para terminales Western
Herramienta profesional para cortar y pelar cables telefónicos planos sin blindaje. Para entallar terminales Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11⁄12 (ancho 9,65 mm) y RJ 45 (ancho 11,68 mm). Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de las mordazas. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Con guillotina y cuchilla pelacables
para cables planos de 6 y 12 mm de longitud. Con dispositivo adicional para pelar cables redondos. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado
al aceite Descripción: Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Herramienta profesional
para cortar y pelar cables telefónicos planos sin blindaje. Para entallar terminales Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11⁄12 (ancho 9,65 mm) y RJ 45 (ancho 11,68 mm). Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de las mordazas. Con guillotina y cuchilla pelacables para cables planos de 6 y 12 mm de longitud. Con dispositivo adicional para pelar cables redondos. Cabeza bruñida, mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor.
Capacidad de ondulación, máx
7 AWG
Capacidad de ondulación, min
28 AWG
Capacidad, ondulación máxima
7 AWG
Capacidad, ondulación mínima
0,08 mm2
Capacidad, diámetro
0,08-10,0
Acabado
Barnizado
Longitud
190 mm
Tamaño del alambre, AWG
28-7
Capacidad, ondulación máxima
11,68 mm2
Capacidad, ondulación mínima
9,65 mm2
Capacidad, diámetro
RJ 11/12 (6) 9,65mm RJ 45 (8) 11,68mm
Acabado
Barnizado
Longitud
200 mm
Código de Pedido
C2699148
Número de modelo
97 53 08
Precio Ud. €
136,35
Código de Pedido
C2699195
Número de modelo
97 51 10
Precio Ud. €
31,50
Alicates de entallaje autoajustables para punteras
Alicates de entallaje autoajustables
1
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1
+ 4. Ajuste automático al tamaño deseado del terminal. sin errores en el entallaje
por usar la matriz equivocada. Válido para todos los conectores para cable doble dentro de su rango de aplicación. Acceso frontal. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. La presión del entallaje es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Modelo entallaje en un perfil desde 0,08 a 10,0 mm y 16.0 mm. Con palanca de selección para entallaje bien entre 0,08 a 10,0 mm ó 16 mm.
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1 + 4. Ajuste automático al tamaño deseado del terminal. sin errores en el entallaje por usar la matriz equivocada. Válido para todos los conectores para cable doble dentro de su rango de aplicación. Acceso lateral. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Modelo Con entallaje en cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores.
Capacidad de ondulación, máx
5 AWG
Capacidad de ondulación, min
7 AWG
Capacidad, ondulación máxima
16,0 mm2
Capacidad, ondulación mínima
7 AWG
Capacidad, diámetro
0,08+16,0
Acabado
Barnizado
Longitud
190 mm
Tamaño del alambre, AWG
7+5
Capacidad de ondulación, máx
7 AWG
Capacidad de ondulación, min
28 AWG
Capacidad, ondulación máxima
7 AWG
Capacidad, ondulación mínima
0,08 mm2
Capacidad, diámetro
0,08-10,0
Acabado
Barnizado
Longitud
180 mm
Tamaño del alambre, AWG
28-7
Código de Pedido
C2699224
Número de modelo
97 53 09
Precio Ud. €
147,20
Código de
Pedido Número de modelo
C2699053 97 53 04
Precio Ud. €
138,51
222
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7340 7349
7285
7280