Page 235 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 235
Alicates: Alicates para ondular
Alicates de entallaje MultiCrimp® con cargador de mordazas
Herramientas de entallaje
Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates de entallaje convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. La presión del entallaje es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Ayuda de la 2a mano para un entallaje más fácil en terminales de gran diámetro. Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite
Sólo una herramienta para las aplicaciones de entallaje más habituales. Cambio rápido y sencillo de las mordazas de entallar sin herramienta adicional. Conservación segura y protegida de los elementos intercambiables en un almacén circular. Alicate para entallar confortable y potente con calidad profesional. Resultados de entallaje como con mordazas de entallar fijamente montadas. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio Modelo: Alicate de entallaje con porta-mordazas redondo y 5 mordazas intercambiables para terminales hembra de enchufe sin aislamiento (4,8 + 6,3 mm de anchura) de 0,5 - 6,0 mm- terminales aislados anulares para tornillo de 0,5 - 6,0 mm- punteras de 0,25 - 6,0 mm- terminales sin aislamiento de 0,5 - 10 mm- terminales de enchufes redondos sin aislamiento de 1,5 - 10 mm.
Número de modelo
Aplicación
Capacidad, ondulación máxima
Capacidad, ondulación mínima
Capacidad, diámetro
Acabado
Longitud
Número de posiciones opresoras
Tamaño del alambre, AWG
97 52 05
Non insulated open plug type connectors 6,0 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Barnizado
250 mm
3
20-10
97 52 06
Insulated terminals & plug connectors
Acabado
Barnizado
Longitud
250 mm
Código de Pedido
C2714068
Número de modelo
97 33 02
Precio Ud. €
224,73
6 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Barnizado
250 mm
3
20-10
Código de Pedido
C2699038
C2699039
Número de modelo
97 52 05
97 52 06
Precio Ud. €
125,33
99,54
Alicates de entallaje con acción de palanca “PreciForce”
Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. La presión del entallaje es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo. Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite
1
Número de modelo
Capacidad de ondulación, máx
Capacidad de ondulación, min
Capacidad, ondulación máxima
Capacidad, ondulación mínima
Capacidad, diámetro
Acabado
Longitud
Tamaño del alambre, AWG
Código de Pedido
C2699283
C2699284
C2699286
C2699287
C2699288
C2699285
97 52 30
15 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
1,5-10,0
Barnizado
220 mm
15-7
97 52 38
23 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,25-6,0
Barnizado
220 mm
23-10
97 52 33
20 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
0,5-10,0
Barnizado
220 mm
20-7
Número de modelo
97 52 30
97 52 33
97 52 35
97 52 36
97 52 38
97 52 34
97 52 35
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Barnizado
220 mm
20-10
Precio Ud. €
92,48
92,48
106,34
86,81
92,48
97 52 36
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Barnizado
220 mm
20-10
97 52 34
27 AWG
13 AWG
2,5 mm2
0,1 mm2
0,1-2,5
Barnizado
220 mm
27-13
106,47
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
221
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7346
7283
7343