Page 234 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 234
Alicates: Alicates para ondular
Alicates de entallaje para punteras (ferrules)
Alicates de entallaje para punteras (ferrules)
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm. Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes
1 + 4 de 0,25 - 16 mm. Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor. 9 canalones profundos y con superficies laterales cónicas. Acero especial para herramientas, forjado, templado
al aceite
Capacidad de ondulación, máx
13 AWG
Capacidad de ondulación, min
23 AWG
Capacidad, ondulación máxima
2,5 mm2
Capacidad, ondulación mínima
0,25 mm2
Capacidad, diámetro
0,25-2,5 mm2
Tipo de cabezal
Barnizado
Longitud
145 mm
Tamaño del alambre, AWG
23-13
Capacidad de ondulación, máx
5 AWG
Capacidad de ondulación, min
20 AWG
Capacidad, ondulación máxima
16 mm2
Capacidad, ondulación mínima
0,25 mm2
Capacidad, diámetro
0,25 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 0,5; 0,75-1,0; 1,5; 16
Longitud
180 mm
Tamaño del alambre, AWG
23; 18-17; 15; 13; 11; 10; 7; 5
Código de Pedido
C2699313
Número de modelo
97 62 145 A
Precio Ud. €
21,11
Código de Pedido
C2699315
Número de modelo
97 72 180
Precio Ud. €
28,04
Alicates de entallaje MultiCrimp® con cambiador de mordazas
1 Sólo una herramienta para las aplicaciones de entallado más habituales. Cambio rápido y sencillo de las mordazas de entallar sin herramienta adicional. Conservación segura y protegida de los elementos intercambiables en un almacén circular. Alicate para entallar confortable y potente con calidad profesional. Resultados de entallado como con mordazas de entallar fijamente montadas. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio Modelo: Alicate de entallaje con porta-mordazas redondo y 3 mordazas intercambiables para terminales hembra de enchufe sin aislamiento (4,8 + 6,3 mm de anchura) de 0,5 - 6,0 mm- terminales aislados anulares para tornillo de 0,5 - 6,0 mm- punteras de 0,25 - 6,0 mm.
Acabado
Barnizado
Longitud
250 mm
Código de Pedido
C2714067
Número de modelo
97 33 01
Precio Ud. €
172,49
220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7288
7350 7290