Page 233 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 233
Alicates: Tenaza para armador | Alicates: Alicate de cercado | Alicates: Alicates para enroscar cables
Tenazas de fuerza para armadores
Para fijar ferralla para hormigón armado con alambre de atar de la bobina. Torsionar y cortar el alambre en un proceso. Articulación con elevada multiplicación, por lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. Forma esbelta para atados en lugares de difícil acceso. Descarga de los tendones y de
los músculos por la potente amortiguación del impacto del corte después de cortar el alambre de atar. Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos
de aprox. 61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
2855 Alicate trenzador
Pavonado, tratamiento anticorrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
Permite un trenzado preciso, extremadamente rápido y que ahorra tiempo
Puede emplearse para cualquier longitud de alambre y de doblado
Cuando el alicate agarra el alambre, puede trenzarse varias veces tan solo con un movimiento de vaivén del botón de maniobra
Los modelos reversibles eliminan la necesidad de utilizar una herramienta adicional. Girando el mango patentado a izquierda y derecha, cambiamos fácilmente el sentido del giro
El modelo más pequeño permite trabajar en espacios reducidos
Es una herramienta ideal para asegurar, con alambre, todos los lugares críticos expuestos a vibraciones
Mordazas con ángulo de 30o y dentadas, con cortante
Capacidad: Cables de Ø hasta 1,04 mm para el 2855 y Ø de 1,6 mm para el 2855 D, también adecuado
Número de modelo
99 11 300
Capacidad, corte cable
2.0 mm
Capacidad, corte metales
3.8 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
300 mm
Código de Pedido
C2699166
Herramienta de cercar, 265 mm
Número de modelo
99 11 300
Precio Ud. €
20,34
Código de Pedido
C1250808
C3416989
Capacidad, corte cable
1.04 mm
1.6 mm
Longitud
224 mm
282 mm
Precio Ud. €
75,33
95,36
Alicates de engarce para virolas de cable
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5743.
Código de Pedido
C5073386
Alicates trenzadores
1
Precio Ud. €
23,82
Superficie pulida, mangos con revestimiento de vinilo. DIN ISO 5743.
Código de Pedido
C6836163
C6836164
Longitud
140 mm
180 mm
Precio Ud. €
17,80
24,17
Diseño registrado, con filo adicional de corte, con bocas de dientes romboidales para una sujeción firme, con inclinación de 40°, para alambres de hasta 1,6 mm de diámetro (0,06”),
Código de Pedido
C3980388
C3980209
Descripción del artículo
6575 Alicates para doblar cables, Reversi- bles, 230mm
6575 Alicates para doblar cables, Reversi- bles, 280mm
Acabado
Bronce de cañón
Longitud
60 in
48 in
Precio Ud. €
109,21
117,24
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10707 33486 7302
171660
8398