Page 232 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 232
Alicates: Tenaza para armador
2339 Alicate
Tenazas de fuerza para armadores
Acabado: Recubrimiento de polvo de epoxy negro, tratamiento anti-corrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Con diseño de palanca alta para un uso fácil
Para retorcer/cortar alambre en construcción y para cortar alambre/cable de gran dureza en general
Para fijar ferralla para hormigón armado con alambre de atar de la bobina. Torsionar y cortar el alambre en un proceso. Articulación con elevada multiplicación, por lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. Forma esbelta para atados en lugares de difícil acceso. Descarga de los tendones y de
los músculos por la potente amortiguación del impacto del corte después de cortar
Medida de 300 mm diseñada para mayor palanca IP = Embalaje industrial
el alambre de atar. de aprox. 61 HRC. templado al aceite
Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado,
Número de modelo
99 10 250
99 10 300
Capacidad, corte cable
1.8 mm
2.0 mm
Capacidad, corte metales
3.3 mm
3.8 mm
Acabado
Negro atramento
Longitud
250 mm
300 mm
Código de Pedido
C2550367
C3411531
C3411532
C3998737
Capacidad, corte
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Longitud
220 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Precio Ud. €
7,56
8,51
9,68
12,93 Código de Pedido
Número de modelo
99 10 250
99 10 300
Precio Ud. €
15,89
19,80
C4028014
C2698996
Alicates construcción - 9”/225mm (sin empuñadura)
La nueva gama de alicates de cortar, saca clavos y alicates para la construcción IRWIN Vise-Grip está fabricada con superficies cortantes endurecidas por inducción, lo cual proporciona un afilado más duradero y unos cortes limpios de calidad. Estos alicates vienen con una empuñadura de goma fácil de utilizar con o sin guantes en el
1 lugar de trabajo. Los alicates están fabricados con la misma garantía que todos los de la marca Vise-Grip.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4189730 9,87
Alicates construcción - 9”/225mm
La nueva gama de alicates de cortar, saca clavos y alicates para la construcción IRWIN Vise-Grip está fabricada con superficies cortantes endurecidas por inducción, lo cual proporciona un afilado más duradero y unos cortes limpios de calidad. Estos alicates vienen con una empuñadura de goma fácil de utilizar con o sin guantes en el lugar de trabajo. Los alicates están fabricados con la misma garantía que todos los de la marca Vise-Grip.
Tenazas de fuerza para armadores
Para fijar ferralla para hormigón armado con alambre de atar de la bobina. Torsionar y cortar el alambre en un proceso. Articulación con elevada multiplicación, por lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. Forma esbelta para atados en lugares de difícil acceso. Descarga de los tendones y de
los músculos por la potente amortiguación del impacto del corte después de cortar el alambre de atar. Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos
de aprox. 61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
99 14 300
Capacidad, corte cable
2.0 mm
Capacidad, corte metales
3.8 mm
Acabado
Niquelado
Longitud
300 mm
Código de
Pedido Número de modelo
C2699056 99 14 300
Precio Ud. €
21,96
Código de Pedido
C4189729
Precio Ud. €
10,04
218
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9432 9433 8294
7296
7303