Page 231 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 231
Alicates: Tenaza de carpintero | Alicates: Tenaza para armador
Tenazas
Extractor de clavos (sin empuñadura)
La nueva gama de alicates de cortar, saca clavos y alicates para la construcción IRWIN Vise-Grip está fabricada con superficies cortantes endurecidas por inducción, lo cual proporciona un afilado más duradero y unos cortes limpios de calidad. Los alicates están fabricados con la misma garantía que todos los de la marca Vise-Grip.
Tenazas de forja/Tenazas para ferralla
Para torcer y cortar cable en una sola operación: rápido, fiable y económico. Su precisión y larga duración hacen de estas tenazas las más compradas de este tipo del mundo. Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos de aprox. 61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Acabado: Recubrimiento de polvo de epoxy negro, tratamiento anti-corrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, Mangos recubiertos de plástico para una mejor capacidad de agarre y comodidad
Los filos están templados por inducción y recocido a una dureza especial para hacer frente a las altas tensiones de rotura que se presentan cuando se arrancan clavos y trabajos similares
Código de Pedido
C4189731
Precio Tamaño Ud. €
225 mm (sin agarres) 10,73
Código de Pedido
C3421334
C4187534
C3998999
C3421335
C3421336
Precio Longitud Ud. €
150 mm 8,11
180 mm 8,70
225 mm 10,62
200 mm 9,22
250 mm 12,08
Número de modelo
99 00 280
Capacidad, corte cable
1.6 mm
Capacidad, corte metales
2.4 mm
Acabado
Negro atramento
Longitud
280 mm
8381 TL Tenaza para carpintero
• Tenaza de corte para esfuerzos máximos
• Conforme a la DIN ISO 9243, Form A
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61 - 63 HRC
• Cabezas pulidas, negras, con mango plastificado en azul (TL)
• De acero de gran calidad
Quita clavos con empuñadura moldeada
La nueva gama de alicates de cortar, saca clavos y alicates para la construcción IRWIN Vise-Grip está fabricada con superficies cortantes endurecidas por inducción, lo cual proporciona un afilado más duradero y unos cortes limpios de calidad. Estos alicates vienen con una empuñadura de goma fácil de utilizar con o sin guantes en el lugar de trabajo. Los alicates están fabricados con la misma garantía que todos los de la marca Vise-Grip.
Código de Pedido
C2698904
Tenazas
Para torcer y cortar cable en una sola operación: rápido, fiable y económico. Su precisión y larga duración hacen de estas tenazas las más compradas de este tipo del mundo. Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos de aprox. 61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Precio Número de modelo Ud. €
99 00 280 13,14
Código de Pedido
C2698480
C2698478
C2698479
C2698482
Precio Longitud total Ud. €
160 mm 11,48
180 mm 12,01
200 mm 12,53
250 mm 16,44
Código de Pedido
C4189732
Tamaño
250 mm
Precio Ud. €
9,44
1
8380 TL Tenaza de ferralista
• Tenaza Rabitz o tenaza de trenzado
• Conforme a la DIN ISO 9242, Form A
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61 - 63 HRC
• Para alambre de dureza media, 1,6 mm
• Cabezas pulidas, negras, con mango plastificado en azul (TL)
• Fácil accesibilidad gracias a la zona de la cabeza y de los mangos optimizados geométricamente
• De acero de gran calidad
Tenazas para hormigón
Número de modelo
99 01 220
99 01 250
Capacidad, corte cable
1.6 mm
1.6 mm
Capacidad, corte metales
2.4 mm
2.4 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Forro de plástico
Longitud
220 mm
250 mm
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 9242.
Código de Pedido
C2698984
C2698985
Precio Ud. €
11,48
12,60
Código de Pedido
C2699536
C2699537
C2699538
Longitud total
225 mm
250 mm
280 mm
Precio Ud. €
12,88
14,36
16,62
Código de Pedido
C5073372
C5073373
C5073374
C5073375
Precio Tamaño Ud. €
200mm 11,12
220mm 11,88
250mm 13,52
280mm 14,84
Número de modelo
99 01 220
99 01 250
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
217
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6695
6699
8489
33476 48035
9434
7306
7307