Page 230 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 230
Alicates: Cortadores de cables de acero | Alicates: Tenaza de carpintero
Cortacables para cable trenzado
Con dos perfiles de prensado para terminales de tracciones Bowden y puntas para tracciones de cables trenzados. Trabajo confortable por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior. Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajustable. Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo. Dureza de los filos de aprox. 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite Descripción: Con muelle de apertura y palanca de cierre. Para cables de alambre trenzado de dureza mediana, hasta 6 mm de diámetro por ejemplo, tracciones Bowden, pero también adecuado para cables y varillas de acero. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. La especial geometría de corte impide que se deshile el cable trenzado.
Tenazas para carpintero
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 9243.
Código de
Pedido Tamaño
C5073369 200mm
Precio Ud. €
12,41
13,76
15,44
C5073370
C5073371
225mm
250mm
Número de modelo
95 61 190
Capacidad, corte
4 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
Capacidad, corte metales
4.0 mm
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
190 mm
Profundidad, corte máximo
6 mm
Código de Pedido
C2708630
Tenazas para carpintero
Número de modelo
95 61 190
Precio Ud. €
31,91
1
Para trabajos pesados. Especialmente apreciado por artesanos debido a su elaboración precisa. Resistente al desgaste y buen equilibrio. Filos de corte templados adicionalmente- dureza de los filos de aprox. 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Número de modelo
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Capacidad, corte metales
1.8 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.2 mm
2.2 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Forro de plástico
Forro de plástico
Forro de plástico
Forro de plástico
Longitud
160 mm
180 mm
210 mm
225 mm
250 mm
Código de Pedido
C2698261
C2698262
C2698263
C2698264
C2698265
Número de modelo
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Precio Ud. €
10,80
11,25
11,70
13,41
16,25
216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7347
7469 33475