Page 229 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 229
Alicates: Cortadores de cables
2520 Cortacables
Cortacables (efecto carraca, 3 velocidades)
Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (320 mm de longitud) – también puede utilizarse en condiciones de reducido espacio. Corta cables de cobre y aluminio hasta un diámetro de 60 mm, utilizando una o dos manos. Los filos templados con afilado de precisión cortan recta y limpiamente,
sin aplastar. Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples (¡¡NO VALIDO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!). Accionamiento de corona dentada de tres velocidades con alta multiplicación para facilitar el corte en el manejo con una y dos manos. Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Cortacables para cortar cables de aluminio o cobre con o sin alambre guía Acabado: Pavonado, mangos pintados de epoxy
Material: Acero aleado
Para mayor duración de la herramienta, las partes afiladas de las hojas nunca deberán utilizarse en materiales férricos, para este fin, utilice las muescas de las hojas
Capacidad de corte: Alu/Cobre diámetro de 30 mm con un alambre guía de acero duro de un diámetro máximo de 6 mm
2520-SH: Hojas de repuesto, tornillos y tuerca
Código de Pedido
C1250750
Capacidad, corte
30 mm
Capacidad, corte metales
30 mm
Longitud
550 mm
Precio Ud. €
85,64
2620-80 Cortacables
Número de modelo
95 32 320
Tamaño del cable
600 mm2
Capacidad, corte
60 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
320 mm
Código de Pedido
C4167083
Cortacables Bowden
Número de modelo
95 32 320
Precio Ud. €
278,19
Cortacables para cortar cables de aluminio o cobre
Acabado: Pavonado, mangos pintados de epoxy
Material: Acero aleado
Para una mayor duración de la herramienta,las partes afiladas de las hojas no deben emplearse nunca en materiales férricos
Capacidad de corte: Diámetro Aluminio/Cobre de 42 mm
Código de Pedido
C3416785
Capacidad, corte metales
42 mm
Longitud
800 mm
Precio Ud. €
138,42
Cortacables tipo carraca
1
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO VÁLIDO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca. Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación. Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil. Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado.
Para cables Bowden y cables de alambre blandos hasta Ø 3,0 mm. (también
V2A). Corte fácil, limpio, debido a la forma especial del filo. Filos en forma de hoz encierran la pieza a cortar y evitan que se deshilen los cabos del cable de alambre. Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación. Con muelle de apertura y palanca de cierre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Descripción: Con muelle de apertura y palanca de cierre.
Número de modelo
95 61 150
Capacidad, corte
3,0 mm
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
150 mm
Código de Pedido
C2714056
Número de modelo
95 61 150
Precio Ud. €
21,29
Número de modelo
95 31 250
95 31 280
Tamaño del cable
240 mm2
380 mm2
Capacidad, corte
32 mm
52 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicompo- nentes
Con agarres de multicompo- nentes
Longitud
250 mm
280 mm
Código de Pedido
C2698384
C2698385
Número de modelo
95 31 250
95 31 280
Precio Ud. €
167,81
225,23
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7358 8394 8298
7348 7357