Page 228 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 228
Alicates: Cortadores de cables
Tijeras pelacables
Alicates con corta cables - 8”/200mm
Descripción:
• para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples.
• no válido para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
• corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos.
• corte muy fácil con una sola mano
• un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
• acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite • gris, atramentado, mangos recubiertos de plástico.
• las tenazas giran 180 grados (filos de corte hacia el exterior)
• puede usarse para pelar cables
• dos posiciones de corte
Código de Pedido
C4189738
Alicates cortacables 210 mm
Precio Ud. €
13,61
Número de modelo
95 11 165 A
Tamaño del cable
50 mm2
Capacidad, corte
15 mm
Longitud
165 mm
Código de Pedido
C4173526
Tijeras pelacables
1
Número de modelo
95 11 165 A
Precio Ud. €
21,78
Acabado pavonado y tratamiento anti-corrosión Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bicomponente para mayor confort Apertura máxima: 25 mm
Capacidad de corte: 18 mm Cu/Al
No es adecuado para cortar cables de acero
Código de Pedido
C3998733
Alicates de corte diagonal de palanca 210 mm
Precio Ud. €
42,52
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO VÁLIDO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Corte muy fácil con una sola mano. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Articulación con tornillo ajustable. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
95 12 165
95 12 200
Tamaño del cable
50 mm2
70 mm2
Capacidad, corte
15 mm
20 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicompo- nentes
Con agarres de multicompo- nentes
Longitud
165 mm
200 mm
Código de Pedido
C2708623
C2708635
Número de modelo
95 12 165
95 12 200
Precio Ud. €
24,66
39,74
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Aplicación: Cortacables para cortar cables de acero
Capacidad máxima recomendada: Alambre de acero 130 kg/mm2: Ø 1,5 mm Corta remaches, clavos, puntas, tornillos, etc.
Dispositivo de abertura y cierre
Código de Pedido
C3998981
Precio Ud. €
27,20
214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7260
7362
41280
41276 9447