Page 227 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 227
Alicates: Alicates con punta cortante
Alicates de corte - 8”/200mm
Alicates FatMax de acción combinada - Corte frontal
Los alicates IRWIN® VISE-GRIP® ofrecen borde cortante endurecido por inducción que permanece afilado más tiempo.
Los alicates también incluyen mordazas maquinadas para una fuerza de agarre máxima y empuñaduras ProTouch que proporcionan mayor comodidad y reducen el cansancio de la mano.
Apoyado por la garantía de fabricación TüV/GS de los estándares de la marca VISE- GRIP®.
Un 70 % más de capacidad de corte y de agarre gracias a la acción combinada de los mangos de doble material. Ideal para cortar de cerca alambres, clavos y fijaciones.
Código de Pedido
C4189737
Alicates de corte frontal de tipo extra fuerte
Precio Ud. €
13,18
Código de Pedido
C6862085
Longitud total
190 mm
Precio Ud. €
***
Para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano. Alta capacidad
de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la transmisión de ratio. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Cortabulones de corte frontal gran efecto palanca
1
En comparación con los alicates convencionales de corte frontal de palanca: mayor capacidad de corte, menor esfuerzo y mejor manejabilidad. Para todas las clases
de alambre, incluyendo el alambre de cuerda de piano. Rendimiento de corte especialmente elevado gracias a la articulación con elevada multiplicación. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite Modelo: Con mangos en dos componentes estrecho para mejor agarre y transporte. Con gran superficie de contacto en los mangos para una buena distribución de la fuerza y un trabajo confortable.
Número de modelo
67 01 160
67 01 200
Capacidad, corte
4,5 mm
5,0 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
3.0 mm
Capacidad, corte metales
3.4 mm
3.8 mm
Capacidad, corte
2.0 mm
2.5 mm
Capacidad, corte hierro
4.5 mm
5.0 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
160 mm
200 mm
Número de modelo
61 02 200
Capacidad, corte cable
3.5 mm
Capacidad, corte metales
4.0 mm
Capacidad, corte
3.0 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes finos
Longitud
200 mm
Código de
Pedido Número de modelo
C2698368 67 01 160
C2698369 67 01 200
Precio Ud. €
21,38
26,37
Código de Pedido
C2698433
Número de modelo
61 02 200
Precio Ud. €
39,69
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
213
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7466
9446
7468 200312