Page 226 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 226
Alicates: Alicates con punta cortante
Alicates de corte frontal HD, C60 para alambre duro
Alicates de corte frontal
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5748.
Para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano. Alta capacidad
de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la transmisión de ratio. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C5073376
C5073377
Alicates de corte frontal
Tamaño
160mm
200mm
Precio Ud. €
17,57
21,15
Número de modelo
67 05 160
67 05 200
Capacidad, corte
4,5 mm
5,0 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
3.0 mm
Capacidad, corte metales
3.4 mm
3.8 mm
Capacidad, corte
2.0 mm
2.5 mm
Capacidad, corte hierro
4.5 mm
5.0 mm
Acabado
Alicates cromados
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicom- ponentes
Con agarres de multicom- ponentes
Longitud
160 mm
200 mm
Código de Pedido
C2698271
C2698272
Número de modelo
67 05 160
67 05 200
Precio Ud. €
28,26
33,71
Para cortar alambre blando y duro. También válido para atar y cortar ferralla. Filos de 1 corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte
Alicates planos (Empuñadura moldeada)
61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
68 01 180
68 01 200
Capacidad, corte
3,2 mm
4,0 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
2.8 mm
Capacidad, corte metales
3.2 mm
3.5 mm
Capacidad, corte hierro
4.0 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
180 mm
200 mm
Código de Pedido
C2698251
C2698252
Número de modelo
68 01 180
68 01 200
Precio Ud. €
11,88
14,90
La nueva gama de alicates de cortar, saca clavos y alicates para la construcción IRWIN Vise-Grip está fabricada con superficies cortantes endurecidas por inducción, lo cual proporciona un afilado más duradero y unos cortes limpios de calidad. Estos alicates vienen con una empuñadura de goma fácil de utilizar con o sin guantes en el lugar de trabajo. Los alicates están fabricados con la misma garantía que todos los de la marca Vise-Grip.
Código de Pedido
C4189728
C4189727
C4189726
Tamaño
175 mm
200 mm
225 mm
Precio Ud. €
8,39
8,84
9,96
212
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7463 33477
9427
7236