Page 225 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 225
Alicates: Cortadores diagonales
Tenazas de corte diagonal resistentes Empuñaduras de 2 materiales
Alicates de corte diagonal para plástico y plomo
Código de Pedido
C2698581
C2698582
C4399179
C2698583
Longitud total
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Precio Capacidad, corte Ud. €
1,4 mm 28,00
1,6 mm 31,00
1,8 mm 33,50
2,0 mm 35,50
Alicates de corte diagonal para plástico y plomo
Superficie de corte plana. Corte sin bisel, perfecto para quitar las rebabas de componentes plásticos. Para cortar materiales blandos como p. ej. plomo. Con muelle de apertura. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Superficie de corte plana. Corte sin bisel, perfecto para quitar las rebabas de componentes plásticos. Para cortar materiales blandos como p. ej. plomo. Con muelle de apertura. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Número de modelo
72 11 160
72 21 160
Angulo
45°
85°
Tipo de mango
Forro de plástico
Forro de plástico
Longitud
160 mm
160 mm
Código de Pedido
C2698390
C2698391
2101PG Alicate de corte diagonal
Número de modelo
72 11 160
72 21 160
Precio Ud. €
28,98
33,12
Número de modelo
72 01 160
Angulo
0°
Tipo de mango
Forro de plástico
Longitud
160 mm
Longitud hoja
,
Código de Pedido
C2698374
Número de modelo
72 01 160
Precio Ud. €
18,41
1
Alicates de corte diagonal para plástico y plomo
Especialmente diseñado para cortar cable guía de onda luminosa (cable de fibra óptica). Superficie de corte plana. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Con muelle de apertura. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGOTM
ISO 5749
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento. Mangos ERGOTM bi-componente, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción
Filo de corte limpio sin bisel diseñado para cortar suavemente todo tipo de plástico, por ejemplo el deshecho de componentes de plástico
Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte
Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraíble
Capacidad máxima de corte: Alambre de cobre 1.5 mm y plástico PA (nylon) 3 mm
Código de Pedido
C3411103
Capacidad de corte de plástico
3 mm
Longitud
160 mm
Precio Ud. €
26,21
Número de modelo
72 51 160
Angulo
90°
Tipo de mango
Plastic
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C2698319
Número de modelo
72 51 160
Precio Ud. €
21,65
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
211
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7430 7294 41098
8749 7431