Page 224 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 224
Alicates: Cortadores diagonales
8316 Alicate de corte diagonal de fuerza
Alicates FatMax de acción combinada - Corte diagonal
• Conforme a la DIN ISO 5749
• Gran efecto de palanca para un corte más fácil
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 63 - 65 HRC
• Para todo tipo de alambres, también cuerda de piano - ver tabla de valores
• Máx. capacidad de corte Ø 1,4 - 2,0 mm
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Un 70 % más de capacidad de corte y de agarre gracias a la acción combinada de los mangos de doble material. Ideal para cortar cobre, aluminio y cuerdas de piano.
Código de Pedido
C6862083
Longitud total
200 mm
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C2552637
C2698485
C2698469
Número de modelo
8316-160 JC
8316-180 JC
8316-200 JC
Longitud total
160 mm
180 mm
200 mm
Precio Ud. €
24,07
25,62
27,60
Alicates cortaalambres de gran potencia - 210 mm
Alic. corte diagn. extra fuerte
Fosfatado negro, mangos con revestimiento Bi-material para mayor comodidad. DIN ISO 5743.
Código de 1 Pedido
C3998726
C3998727
C3998728
Descripción del artículo
Precio Ud. €
9,71
11,41
12,61
Código de Pedido
C6836169
1520 G Alicate de corte diagonal
Precio Ud. €
46,75
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 160MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 180MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 200MM PVC
Alicates de corte diagonal de tipo extra fuerte
ISO 5749.
Acabado: Niquelado-cromado,con tratamiento anti-corrosión. Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Mangos ErgoTM con combinación bi-componente.
Filos de corte templados por inducción
Lleva incorporado un muelle retraíble.
Alicate cortante diagonal con filos céntricos de precisión
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro y blando
Su alto efecto de palanca ofrece un gran rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo
Los filos de corte de precisión están templados por inducción a 63-64 HRC
Código de Pedido
C3998259
Tamaño
200 mm
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C1250464
Tamaño
210mm
Capacidad, corte
3,8 mm
Precio Ud. €
25,42
210
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41273 41274 6693
8670 171664
200310