Page 223 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 223
Alicates: Cortadores diagonales
Alicates de corte diagonal para trabajos pesados
Para un uso duro continuo. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte, la proporción de las palancas y la forma de los mangos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción (dureza de los filos de aprox. 64 HRC) ara todos los tipos de alambres, incluyendo alambre de cuerda de piano. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Número de modelo
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Capacidad, corte
2,0 mm
2,5 mm
Capacidad, corte cable
2.0 mm
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.5 mm
Capacidad, corte metales
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
4.6 mm
Capacidad, corte
1.5 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
3.0 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Plastic
Plastic
Con agarres de multicompo- nentes
Con agarres de multicompo- nentes
Con agarres de multicompo- nentes
Longitud
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Código de Pedido
C2698378
C2698300
C2698299
C2698360
C2698377
Número de modelo
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Precio Ud. €
19,44
20,03
22,05
23,54
28,13
TwinForce Alicates de corte diagonal de alto rendimiento
CORTADOR LATERAL ERGO HD 21HDG
1
Transmisión óptima por el diseño de doble articulación. Corte extremadamente
fácil con reducido esfuerzo: corta otro 50 % más fácil que el reconocido alicate de corte diagonal extra fuerte de KNIPEX. Corte eficaz de todo tipo de alambre, incluso fleje de acero. Para cortes fuertes o también muy precisos. Reducido impacto
en el momento de corte: la mano queda protegida. Los músculos y tendones se descargan. Corte con mayor confort para el usuario, para los que cortan de forma repetitiva y para casos de cortes extremadamente fuertes. Gran estabilidad y movimiento sin juego gracias a sus ejes forjados y precisos. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Alicates de corte lateral resistentes desarrollados utilizando el proceso científico ERGOTM ISO 5749.Acabado: Acabado en negro, tratamiento anticorrosiónMaterial: Acero de aleación de alto rendimiento, mangos ERGOTM con combinación de dos componentes, superficie termoplástica en polipropileno resistente que permite
un mejor agarre Bordes de corte endurecidos por inducción. Borde de corte resistente. Junta roscada que ofrece un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los bordes de corte. La distancia desde la junta hasta el centro de los bordes de corte se reduce: Ofreciendo mayor fuerza y una mayor capacidad de corte. Estructura de metal diseñada para mejorar el acceso en espacios cerrados. Equipado con un resorte de retorno patentado con función de encendido/apagado. IP: Embalaje industrial
Número de modelo
73 72 180
Capacidad, corte cable
3.2 mm
Capacidad, corte metales
4.6 mm
Capacidad, corte
3.0 mm
Capacidad, corte hierro
5.5 mm
Capacidad, corte metales
5.5 mm
Longitud
180 mm
Código de Pedido
C4028007
Número de modelo
73 72 180
Precio Ud. €
46,94
Código de Pedido
C6418972
C6084195
C6084201
C6419020
Longitud total
145 mm
167 mm
185 mm
205 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
209
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7427
199149
7240