Page 222 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 222
Alicates: Cortadores diagonales
Tenazas de corte diagonal Empuñaduras de 2 materiales
X-Cut Alicates de corte diagonal compacto
Código de Pedido
C2698574
C2698575
Longitud total
140 mm
160 mm
Capacidad, corte
1,6 mm
1,6 mm
Precio Ud. €
24,10
30,00
Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso. Eje
de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo durísimo y prolongado. Elevado rendimiento de corte y poco esfuerzo gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas con un punto giratorio desplazado lateralmente. El 20 % de ahorro de esfuerzo en comparación con los alicates de corte diagonal de la misma longitud. Gran apertura para cables gruesos. Corte preciso incluso con hilos finos de CU. Diseño compacto, para ahorrar peso. Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Alicates cortaalambres de gran resistencia para corte diagonal - 160 mm
Superficie pulida, mangos con revestimiento de vinilo. DIN ISO 5749.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6836166 19,58
X-Cut Alicates de corte diagonal compacto
1
Código de Pedido
C4167079
Número de modelo
73 02 160
Precio Ud. €
28,04
Capacidad, corte cable
2.7 mm
Capacidad, corte metales
3.8 mm
Capacidad, corte
2.2 mm
Capacidad, corte hierro
4.8 mm
Capacidad, corte metales
4.8 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
Alicates de corte diagonal tipo extra fuerte
Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso. Eje
de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo durísimo y prolongado. Elevado rendimiento de corte y poco esfuerzo gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas con un punto giratorio desplazado lateralmente. El 20 % de ahorro de esfuerzo en comparación con los alicates de corte diagonal de la misma longitud. Gran apertura para cables gruesos. Corte preciso incluso con hilos finos de CU. Diseño compacto, para ahorrar peso. Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Para un uso duro continuo. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte, la proporción de las palancas y la forma de los mangos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción (dureza de los filos de aprox. 64 HRC) ara todos los tipos de alambres, incluyendo alambre de cuerda de piano. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Número de modelo
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Capacidad, corte cable
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
Capacidad, corte metales
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
Capacidad, corte
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Capacidad, corte cable
2.7 mm
Capacidad, corte metales
3.8 mm
Capacidad, corte
2.2 mm
Capacidad, corte hierro
4.8 mm
Capacidad, corte metales
4.8 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C2698296
C2698297
C2698346
Número de modelo
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Precio Ud. €
24,66
26,91
28,22
Código de Pedido
C4167080
Número de modelo
73 05 160
Precio Ud. €
32,85
208
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
211402 171662 41096
7421 7429