Page 221 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 221
Alicates: Cortadores diagonales
Alicates de corte diagonal
La herramienta de corte imprescindible para un uso versátil. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una vida útil larga. Filos de corte templados adicionalmente por inducción (dureza de los filos de aprox. 62 HRC) para cortar alambre blando y duro. Corte limpio, también en las puntas, de alambres finos de cobre. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Número de modelo
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Capacidad, corte
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
Capacidad, corte cable
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacidad, corte hierro
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Acabado
Alicates cromados
Alicates cromados
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Longitud
140 mm
160 mm
180 mm
Código de Pedido
C2698351
C2698353
C2698380
Alicate de corte diagonal
Número de modelo
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Precio Ud. €
18,63
19,44
21,29
• Según DIN ISO 5749
• Con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
• Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
• Para alambre semiduro 1,6 mm
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
• JC = cromado, mangos de 2 componentes
• TL = lacado, con mangos plastificados azules
2101G Alicate de corte diagonal
Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGOTM 1 ISO 5749
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos bi-componente ERGO TM,
superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción
Filos progresivos: El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta
Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte
Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte
Código de Pedido
C1450795
C1450796
Número de modelo
8314-140 JC
8314-160 JC
Longitud total
140 mm
160 mm
Precio Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Ud. € Lleva incorporado un muelle retraíble
18,20 IP: Embalaje industrial
18,98
Código de Pedido
C1250677
C1250679
C1250681
C1250683
C1250685
Capacidad, corte
1.6 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.3 mm
2.5 mm
Longitud
125 mm
140 mm
200 mm
180 mm
200 mm
Precio Ud. €
10,89
11,08
11,34
12,17
***
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41812
8620
7462