Page 220 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 220
Alicates: Cortadores diagonales
Alicates de corte diagonal Roebuck para alambre de dureza media
Alicates de corte diagonal de primera clase
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5749.
Indicados para cortar alambre de dureza media. Los filos de corte están todos templados por inducción. Cómodos mangos de agarre suave de doble densidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5749.
Código de Pedido
C5073364
C5073365
C5073366
C5073367
C5073368
Alicates de corte diagonal
Precio Tamaño Ud. €
125mm 11,24
140mm 13,05
160mm 14,40
180mm 15,87
200mm 18,14
Código de Pedido
C4971964
C5073362
C5073363
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Longitud, pulgadas
6-1/4 in
7
8
Precio Ud. €
15,85
18,26
22,10
La herramienta de corte imprescindible para un uso versátil. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una vida útil larga. Filos de corte templados adicionalmente por inducción (dureza de los filos de aprox. 62 HRC) para cortar alambre blando y duro. Corte limpio, también en las puntas, de alambres finos de cobre. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
1
Número de modelo
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Capacidad, corte
3,0 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,0 mm
Capacidad, corte cable
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacidad, corte hierro
3.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Acabado
Negro atramento
Polished
Polished
Polished
Tipo de mango
Forro de plástico
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Longitud
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Código de Pedido
C2698247
C2698301
C2698338
C2698339
Número de modelo
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Precio Ud. €
12,87
15,93
16,34
17,51
206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
33473
7238 26904