Page 216 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 216
Alicates: Alicates para retirar cables
Pelacables
Para hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico o aislante de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10,0 mm de sección de cable. Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
8098-160 JC Alicate pelacables
Número de modelo
11 02 160
11 06 160
Tamaño del área del alambre (max)
10 mm2
10 mm2
Capacidad, corte AWG/ SWG
7 AWG
7 AWG
Acabado
Negro atramento
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multi- componentes
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
160 mm
160 mm
Código de Pedido
C2698125
C2698123
Número de modelo
11 02 160
11 06 160
Precio Ud. €
17,06
22,50
• De apertura automática, con resorte y tornillo de ajuste
• Mandíbulas de corte en forma de V para el corte del aislamiento de plástico de conductores de uno y varios alambres
• Sencillo ajuste al diámetro del alambre o el cordón con ayuda del tornillo de regulación y la contratuerca
• Para cables de 0,8 - 6,0 mm2
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Código de Pedido
C2552630
Pelacables Fatmax Auto
Longitud total
160 mm
Precio Ud. €
19,49
Alicates pelacables 2223 D-150
1 Para pelar cables de hasta 5 mm
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC
Código de Pedido
C3411380
2223 G-150 Pelacables
Precio Ud. €
14,78
• Pelacables accionado por muelle automático con un cortacables integrado • Asas de dos materiales para un fácil agarre
Número de modelo
FMHT0-96230
Capacidad, ondulación mínima
1,50 mm
Capacidad, ondulación máxima
6,0 mm
Capacidad, corte
10,0 mm
Longitud de corte
6 - 10mm
Capacidad de pelado de cable
0,25-6,0
Pelacables diseñado según los procesos científicos ERGO TM
Para pelar cables de hasta 5 mm
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos bi-componente ERGO TM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Código de Pedido
C6070762
Número de modelo
FMHT0-96230
Precio Ud. €
14,32
Lleva incorporado un muelle retraíble
Código de Pedido
C3411381
Capacidad, corte
0,5-5 mm
Longitud
167 mm
Precio Ud. €
16,42
202
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8637 41275 7214
44708 6684