Page 214 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 214
Alicates: Alicates con punta doblada | Alicates: Alicates para electricistas
Alicates de boca curva
Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Mordazas planas y redondas, largas y con terminación en punta. Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Alicates de punta curvada
Número de modelo
26 22 200
Capacidad, corte cable
2.2 mm
Capacidad, corte metales
3.2 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Mordazas
Doblado
Longitud
200 mm
Alicates de punta curvada 40o - dirección acanalada
El borde cortante endurecido por inducción permanece afilado más tiempo Corta cables - cables de hasta 1,6 mm ø
El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con 1 componente moldeado, confortable y resistente.
Código de Pedido
C2699015
Precio Número de modelo Ud. €
26 22 200 20,97
Código de Pedido
C4189735
C4189736
Precio Tamaño Ud. €
150 mm 9,68
200 mm 10,68
Alicate boca semiredonda 200 mm
• Similar DIN ISO 5745
• Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción acodadas, dentadas
• Puntas acodadas en 45° permiten sujetar rodeando la esquina
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61 - 63 HRC
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
• JC = cromado, mangos de 2 componentes
• TL = lacado, con mangos plastificados azules
Alicates de punta larga curvada Empuñaduras de dos materiales
Código de
1 Pedido Longitud total
C2699495 200 mm
2427 Alicate de boca semirredonda
Precio Ud. €
24,32
Código de Pedido
C2699895
C2699896
Longitud total
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
28,50
31,50
Alicate de boca semirredonda curva en 60o diseñado según los procesos científicos ERGOTM
ISO 5745
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Bocas estrechas, semirredondas y dentadas
Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y cable con aislamiento de plástico
La punta proporciona un mejor agarre y aumenta la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraíble
Alicates multiuso con corta alambres - 200 mm
Superficie pulida, mangos con revestimiento de vinilo. DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C6836162
Precio Ud. €
14,66
Código de Pedido
C1250725
C1250726
Longitud
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
13,97
16,03
200
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8296
41805 7475
171659
41114
9442