Page 217 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 217
Alicates: Alicates para retirar cables
Alicates pelacables para aislamiento
Pelacables multiuso
Para hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico o aislante de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10,0 mm de sección de cable. Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Número de modelo
11 05 160
Tamaño del área del alambre (max)
10 mm2
Capacidad, corte AWG/SWG
7 AWG
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C2698131
Número de modelo
11 05 160
Precio Ud. €
19,71
Código de Pedido
C6836170
C6836171
Capacidad
0,03-10 mm2
2,5-16 mm2
Precio Ud. €
71,43
106,57
1
Alicates pelacables para aislamiento de corte diagonal
Alicates pelacables para aislamiento autoajustables
Para la instalación eléctrica. Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm. Filos de corte de precisión, templados inductivamente, dureza aproximada de los filos 60 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento de plástico y goma. Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que
evita dañar el conductor. La profundidad de pelado puede ajustarse manualmente a los diferentes materiales y grosores de aislamiento. Cortacables para cables
de aluminio o cobre, conductor múltiple hasta 10 mm y unitario hasta 6 mm. Mecanismo operativo suave. Cuchillas y mordazas de apriete de plástico fácilmente intercambiables. Peso reducido. Carcasa: plástico, reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite Modelo: Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación.
Número de modelo
14 22 160
Tamaño del área del alambre (max)
2,5 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
1,5 mm2
Capacidad, corte
4 mm
Capacidad, corte metales
1.5 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
Capacidad de pelado de cable
1,5 + 2,5 mm2
Tamaño del alambre, AWG
15 + 13
Número de modelo
12 40 200
Tamaño del área del alambre (max)
10 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,03 mm2
Capacidad, corte AWG/SWG
7 AWG
Capacidad de pelado de cable
10 mm2
Código de Pedido
C2698344
Número de modelo
14 22 160
Precio Ud. €
27,00
Código de Pedido
C2698126
Número de modelo
12 40 200
Precio Ud. €
55,44
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
203
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7484 7489
7486 171665