Page 218 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 218
Alicates: Alicates para retirar cables
Alicates pelacables universales para aislamiento autoajustables
Adaptación completamente automática a todos los conductores de uno o varios hilos, o de hilo fino con aislamiento estándar en todo el rango de capacidades de 0,03 a 10,0 mm. No requiere ningún ajuste preciso manual, no daña los conductores. Las mordazas de apriete de acero con canto de corte integrado sujetan el cable para evitar deslizamientos, sin dañar el aislamiento restante. Con corta-alambres para conductores de Cu y Al de varios hilos hasta 10,00 mm y de un hilo hasta 6,00 mm. Sistema mecánico de funcionamiento especialmente suave y peso muy reducido. Cuchillas y tope longitudinal intercambiables. Mango con zona de plástico blando para un agarre seguro. Carcasa: plástico, reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
Pelacables universal
Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables convencionales y cables para locales húmedos de 8,0-13,0 mm de diámetro (Ej: (ej. 3 x 1.5 mm hasta 5 x 2.5 mm). Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de registro. Pelacables de doble capa. Con muelle de apertura y palanca de cierre. Con un clip para la sujeción segura. Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio Modelo: Con cuchilla adicional para corte longitudinal. Cuchilla telescópica integrada. Dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm.
Número de modelo
16 85 125 SB
Longitud
125 mm
Capacidad de pelado de cable
8,0 - 13,0 mm
Número de modelo
12 42 195
Tamaño del área del alambre (max)
10 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,03 mm2
Capacidad, corte AWG/SWG
7 AWG
Código de Pedido
C2714047
Número de modelo
16 85 125 SB
Precio Ud. €
32,67
Código de Pedido
C3620803
Precio Número de modelo Ud. €
12 42 195 74,21
Alicates pelacables para aislamiento autoajustables
Herramienta estándar, para todas las secciones de cables y materiales aislados
de uso corriente. Para cables con conductores finos, unitarios y múltiples de 0,2
a 6,0 mm con aislamiento estándar. Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que evita dañar el conductor. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Cortacables para conductores de cobre y aluminio hasta 2,5 mm. Con un tope longitudinal ajustable entre 6,0 y 18,0 mm para trabajos en serie con la misma longitud de pelado. Carcasa: plástico, reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable
Herramienta para pelar cables coaxiales
1
Para pelar cables coaxiales RG 58/59/62. Para pelar el aislante exterior, la malla protectora y el aislamiento en una sola operación. Con tres cuchillas integradas. La profundidad de corte puede ser regulada con la ayuda de una llave Allen. La longitud de pelado siempre permanece constante. Carcasa: plástico, resistente a los golpes
Número de modelo
16 60 05 SB
Longitud
105 mm
Capacidad de pelado de cable
RG 58/59/62
Número de modelo
12 62 180
Tamaño del área del alambre (max)
6 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,2 mm2
Capacidad, corte AWG/SWG
10 AWG
Longitud
180 mm
Profundidad, corte máximo
18 mm
Código de Pedido
C2698138
Número de modelo
16 60 05 SB
Precio Ud. €
17,46
Código de Pedido
C2698143
Número de modelo
12 62 180
Precio Ud. €
28,85
204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7279 7277
7479
7477