Page 215 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 215
Alicates: Alicates para electricistas | Alicates: Alicates para retirar cables
Alicates de electricista
Alicate de triple acción
El alicate ideal para trabajar con cables. Para sujetar y doblar alambre. Para cortar alambre blando, semi-duro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. 60 HRC. Agujeros de pelado precisos. Para entallar punteras. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
• Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico
• Sujeción, corte, corta-cables, entallado y aplastado
• Con mandíbulas semirredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC
• Para alambre de dureza media, 1,6 mm
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Número de modelo
13 02 160
Tamaño del área del alambre (max)
2,5 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,5 mm2
Capacidad, corte cable
1.6 mm
Capacidad, corte metales
2.5 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Tipo de la mordaza
Electricistas
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C2699497
C4258577
Número de modelo
8133-180 JC
8133-200 JC
Longitud total
180 mm
200 mm
Precio Ud. €
24,50
28,55
Código de Pedido
C2698807
Número de modelo
13 02 160
Precio Ud. €
26,42
Alicates para instalaciones eléctricas
Alicates pelacables de clase superior
1
Alicate multifuncional para instalaciones eléctricas- para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelarlos y entallar punteras. 6 funciones en un alicate. Superficies lisas de agarre en la punta para un agarre sin dañar los hilos individuales. Superficies perfiladas de agarre con orificio de quemador para agarrar material plano y redondo. Agujeros para pelar cables de conductores de
0,7 a 1,5 y 2,5 mm. Mordazas de entallar punteras 0.5 - 2.5 mm. Tijera pelacables con filos de corte templados por inducción para cables de cobre y aluminio de hasta 0,5 - 2,5 mm y 5 mm de diámetro. Agarrar sin abrir los alicates completamente (mecanismo inteligente de cierre en la versión con muelle de apertura). El
filo permanece cerrado y protegido. Diseño delgado para facilitar el acceso. Articulación atornillada: preciso, ningún movimiento cuando se opera con el alicate. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Indicados para quitar el aislamiento de cables sin dañar el alma. El tornillo de profundidad ajustable cargado por resorte permite fijar sencillamente el diámetro de pelado. Equipados con mango blando de doble densidad para mayor comodidad.
Código de Pedido
C4971961
Longitud
160 mm
Longitud, pulgadas
6-1/4
Precio Ud. €
16,54
Número de modelo
13 82 200
Tamaño del área del alambre (max)
2,5 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,75 mm2
Tamaño del cable
50 mm2
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
200 mm
Código de Pedido
C4167077
Número de modelo
13 82 200
Precio Ud. €
37,71
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
201
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7492 7215
26909
6690