Page 213 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 213
Alicates: Alicates con punta larga | Alicates: Alicates con punta doblada
8132 JC Alicate boca redonda
Alicates de punta larga Empuñaduras de dos materiales
• Conforme a la DIN ISO 5745
• Con mandíbulas semirredondas largas, superficies de sujeción rectas, dentadas • Para fijación, agarre, doblado y corte
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61 - 63 HRC
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Código de Pedido
C2699897
C2699898
Longitud total
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
25,50
30,00
Código de Pedido
C1450782
C2699493
Precio Longitud total Ud. €
160 mm 17,34
200 mm 21,31
Alicates para radio/teléfono con cortador, boca curvada 45°
Alicates FatMax de acción combinada - Punta larga
Un 70 % más de capacidad de corte y de agarre gracias a la acción combinada de los mangos de doble material. Ideal para asir objetos pequeños en espacios reducidos.
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C5073360
C4971946
Longitud
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
12,79 1 14,26
Código de Pedido
C6862084
Longitud total
205 mm
Precio Ud. €
***
Alicates de boca curvada de primera clase
Alicates de boca larga Empuñaduras de 2 materiales
Alicate de boca larga en ángulo de 45°. La mordaza dentada incorpora cortador lateral y sujeción para tubo. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad.
Código de Pedido
C2699891
C2699892
Longitud total
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
25,50
30,00
Código de Pedido
C4971959
C4971960
Longitud
170 mm
200 mm
Longitud, pulgadas
6-1/2 in
8
Precio Ud. €
17,28
18,57
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41111 200311 6688
26720 33467
41115