Page 212 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 212
Alicates: Alicates con punta larga
Alicates de boca larga de primera clase
Alicates de boca cigüeña con filos de corte
Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Mordazas planas y redondas, largas y con terminación en punta. Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Número de modelo
26 15 200
26 25 200
Capacidad, corte cable
2.2 mm
Capacidad, corte metales
3.2 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
200 mm
Como alicates de boca semirredonda estándar, pero incorporan una función de sujeción de tubos en la mordaza. Bordes de corte completamente templados y endurecidos por inducción. Equipados con mango blando de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C2699114
C2699115
Alicates de boca larga
Número de modelo
26 15 200
26 25 200
Precio Ud. €
21,29
24,80
Código de Pedido
C4971958
Longitud
200 mm
Precio Longitud, pulgadas Ud. €
8 15,76
Alicates de boca curva
Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Mordazas planas y redondas, largas y con terminación en punta. Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Número de modelo
26 12 200
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Mordazas
Recto
Tipo de la mordaza
Boca larga
Longitud
200 mm
1 Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas semi-redondas apuntadas. Superficie de las bocas rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C2699016
Precio Número de modelo Ud. €
26 12 200 18,95
Número de modelo
25 02 140
25 02 160
Capacidad, corte cable
1.6 mm
1.6 mm
Capacidad, corte metales
2.5 mm
2.5 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicompo- nentes
Con agarres de multicom- ponentes
Tipo de la mordaza
Boca baja
Boca baja
Longitud
140 mm
160 mm
Código de Pedido
C2699017
C2699018
Número de modelo
25 02 140
25 02 160
Precio Ud. €
15,03
15,26
2430 Alicate de boca semirredonda
Alicate de boca semirredonda diseñado según los procesos científicos ERGOTM ISO 5745
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Bocas estrechas, semirredondas y dentadas
Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y cable con aislamiento de plástico
La punta proporciona un mejor agarre y aumenta la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraíble
Código de Pedido
C1250732
C1250734
C1250736
Longitud
140 mm
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
13,34
13,55
15,60
198
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7218
26900
8297
7233
7474