Page 211 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 211
Alicates: Alicates con punta redonda | Alicates: Alicates con punta larga
Alicates de boca redonda
8122-160 JC Alicate boca redonda
Para formar aros de alambre. Mordazas redondas, cortas- con rectificado fino. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
22 01 140
22 01 160
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Forro de plástico
Tipo de la mordaza
Boca redondeada
Boca redondeada
Longitud
140 mm
160 mm
Código de Pedido
C2698885
C2698921
Alicates de boca redonda
Número de modelo
22 01 140
22 01 160
Precio Ud. €
10,67
10,98
• Conforme a la DIN ISO 5745
• Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
• Para trabajos de agarre y doblado
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Código de Pedido
C2699491
Longitud total
160 mm
Tip tamaño
2,5 mm
Precio Ud. €
18,03
Alicates para radio/teléfono con cortador, rectos
Para formar aros de alambre. Bocas redondas cortas finamente amoladas. Puntas lisas. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
22 05 160
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
160 mm
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5745.
Código de
Pedido Número de modelo
C2699177 22 05 160
2521 Alicate de boca redonda
Alicate de boca redonda diseñado según los procesos científicos ERGOTM ISO 5745
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Precio Ud. €
16,29
Código de Pedido
C5073361
C4971943
Longitud
160 mm
200 mm
Precio
Ud. € 1
12,40
14,26
Alicates de boca semirredonda de primera clase
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Especialmente adecuado para doblar cables
Lleva incorporado un muelle retraíble
La mordaza larga de dientes finos y forma cónica ayuda a sujetar pequeños objetos. Cortador lateral endurecido por inducción para cortar alambre medio, duro. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5745.
IP: Embalaje industrial
Código de
Pedido Longitud
C1250752 160 mm
Precio Ud. €
14,44
Código de Pedido
C4971957
Longitud
160 mm
Longitud, pulgadas
6-1/2 in
Precio Ud. €
13,17
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8392
7265 7217
26899
33470
6687