Page 210 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 210
Alicates: Alicates con punta plana | Alicates: Alicates con punta redonda
Alicates de boca plana profesionales
2421 Alicate de boca plana
Alicate de boca plana largo diseñado según los procesos científicos ERGOTM ISO 5745
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
La punta proporciona un mejor agarre y aumenta la accesibilidad en espacios reducidos
Todos los patrones tienen cabezas y articulaciones pulidas dobles, cuando corresponde, y están fabricados conforme a ISO5742/DIN5233.
Para sujetar láminas finas de metal. Mango con empuñadura de vinilo. No aislado.
Código de Pedido
C4971945
Longitud
160 mm
Longitud, pulgadas
6-1/4 in
Precio Ud. €
10,14
Especialmente indicado para el agarre de material plano Lleva incorporado un muelle retraíble
IP: Embalaje industrial
Alicates de boca plana de primera clase
Código de Pedido
C1250722
C1250723
C1250724
Longitud
140 mm
160 mm
180 mm
Precio Ud. €
13,18
14,52
17,52
Indicados para agarrar láminas finas de metal u objetos. Mordaza dentada para un agarre máximo, completamente endurecidos y templados. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5745.
Alicates de boca redonda con mordazas largas
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 5745.
1 Código de Pedido
C4971952
C4971953
Longitud
140 mm
160 mm
Longitud, pulgadas
5-1/2 in
6-1/4 in
Precio Ud. €
12,33
12,52
Código de Pedido
C5073359
C4971947
Longitud
140 mm
160 mm
Precio Ud. €
10,65
10,84
Alicates de boca plana
Alicates de boca redonda de primera clase
Mordazas planas, cortas, anchas. Superficie de las bocas rayada. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
20-02-140
20 02 160
20 05 160
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multi- componentes
Con agarres de multi- componentes
Con agarres de multicom- ponentes
Tipo de la mordaza
Boca plana
Boca plana
Longitud
140 mm
160 mm
160 mm
Indicados para sujetar interiormente elementos huecos y para retorcer alambre o tiras finas de metal. Endurecidos y templados. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C2553157
C2699112
Número de modelo
20-02-140
20 02 160
Precio Ud. €
12,74
12,92
Código de Pedido
C4971954
C4971955
Longitud
140 mm
160 mm
Longitud, pulgadas
5-1/2 in
6-1/4 in
Precio Ud. €
11,00
12,12
C2699171 20 05 160 16,38
196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7216
26719 26912
26897
33466
8295