Page 209 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 209
Alicates: Universales de ingeniero
Alicates universales para trabajos pesados
Alicates FatMax de acción combinada - Universales
Un 70 % más de capacidad de corte y de agarre gracias a la acción combinada de los mangos de doble material.
Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales. Trabajo más fácil debido a la multiplicación optimizada. Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, así como alambre de cuerda de piano. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Con zonas
de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C6862082
Longitud total
215 mm
Precio Ud. €
***
Número de modelo
02-01-180
0202200
02-02-225
Tamaño del cable
16 mm2
25 mm2
25 mm2
Capacidad, corte
11,5 mm
13 mm
14 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacidad, corte
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multi- componentes
Tipo de la mordaza
Combinación
Combinación
Combinación
Longitud
180 mm
200 mm
225 mm
Alicate universal acodado 160 mm
Código de Pedido
C2699085
C3939431
C3939432
Número de modelo
02-01-180
0202200
02-02-225
Precio Ud. €
14,45
17,73
21,02
Alicates Universales de alto rendimiento
1
Corta cables - cables de hasta 1,6 mm ø
El borde cortante endurecido por inducción permanece afilado más tiempo El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con los 2 componentes moldeados, confortables y resistentes.
• Para el uso continuo permanente más duro
• Alicate universal con cabeza acodada en 60°
• Uso óptimo de la fuerza de la mano
• Se evita una posición forzada de la mano
• Permite un trabajo sin fatigarse durante un largo período de tiempo
• Gracias al acero especial bonificado de alta calidad de GEDORE, se obtiene un rendimiento de corte superior y una vida útil más larga
• Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
• Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
• Forjados en estampa al rojo
• JC = cromado, con protectores de empuñaduras de 2 componentes
• TL = lacada en transparente, mangos plastificados azules
Código de Pedido
C3954492
Tamaño
200 mm
Precio Ud. €
13,45
Código de Pedido
C3583084
Ancho de cabeza
24 mm
Longitud total
165 mm
Precio Ud. €
22,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8924
7213
41806
200309