Page 208 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 208
Alicates: Universales de ingeniero
2628 Alicate universal
Alicate universal diseñado según los procesos científicos ERGOTM ISO 5746
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Filos especialmente diseñados para cortar materiales duros como la cuerda de piano y alambre de acero
Las superficies de agarre son adecuadas para material redondo y plano
Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos
Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte
Lleva incorporado un muelle retraíble
IP: Embalaje industrial
Alicates Universales
Alicates de múltiple sujeción - dirección acanalada
Corta cables - cables de hasta 1,6 mm ø
El borde cortante endurecido por inducción permanece afilado más tiempo El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con los 2 componentes moldeados, confortables y resistentes.
Código de Pedido
C4189743
C4189744
Alicates combinados FatMax®
Tamaño
150 mm
175 mm
Precio Ud. €
11,76
12,84
Código de Pedido
C1250758
C1250760
C1250762
Alicate universal de fuerza
1
Precio Longitud Ud. €
160 mm 11,86
180 mm 13,06
200 mm 14,08
Aristas de corte templadas por inducción y acabado esmerilado manual con mangos y boca de dos materiales. Forja de acero cromado.
Código de Pedido
C4121044
C4121045
C4121046
Longitud, mm
165
185
210
Precio Ud. €
10,08
11,60
12,40
Alicates de combinación Empuñaduras de dos materiales cromadas brillantes
• Conforme a la DIN ISO 5746
• Para uso continuo duro
• Gran efecto de palanca para un corte más fácil
• Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC
• Para materiales redondos y planos
• Para cortar todo tipo de alambres, también cuerda de piano, 1,6 mm
• Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Código de Pedido
C2699540
C2552634
Número de modelo
8250-160 JC
8250-180 JC
Longitud total
160 mm
180 mm
Precio Ud. €
19,32
20,18
Código de Pedido
C2699876
C2699877
C2699878
C2699879
Longitud total
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Precio Ud. €
21,00
22,80
24,90
25,50
194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6692 8396
41109
9705 9453