Page 207 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 207
Alicates: Universales de ingeniero
Alicates universales profesionales
Alicates universales
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Todos los patrones tienen cabezas y articulaciones pulidas dobles, cuando corresponde, y están fabricados conforme a ISO5742/DIN5233.
Alicates multiusos indicados para cortar alambre de dureza media. Mordazas dentadas para sujetar tuercas, pernos, espárragos y tubos. Mango con empuñadura de vinilo. No aislado.
Número de modelo
0302160
03-02-180
0302200
Tamaño del cable
16 mm2
Capacidad, corte
10 mm
12 mm
13 mm
Capacidad, corte cable
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Tipo de la mordaza
Combinación
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Código de Pedido
C4971940
C4971941
C4971942
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Longitud, pulgadas
6-1/4 in
Precio Ud. €
11,90
7 12,74
8 14,31
Código de Pedido
C3939427
C3939428
C3939429
Número de modelo
0302160
03-02-180
0302200
Precio Ud. €
13,01
13,23
15,21
Alicates universales de primera clase
Alicates universales
1
Alicate multiusos versátil. Endurecido y templado con mordazas dentadas para un mayor agarre. Todos los modelos tienen cortador lateral para cortar alambres de dureza media. Los filos de corte están templados por inducción. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 5746.
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Número de modelo
03 05 180
03 05 200
Tamaño del cable
16 mm2
Capacidad, corte
12 mm
13 mm
Capacidad, corte cable
2.2 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
3.4 mm
3.8 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
180 mm
200 mm
Código de Pedido
C4971949
C4971950
C4971951
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Precio Longitud, pulgadas Ud. €
6-1/4 12,61
7 12,84
8 14,74
Código de Pedido
C2699107
C2699160
Número de modelo
03 05 180
03 05 200
Precio Ud. €
16,65
18,90
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26718 26910
7495 7212