Page 203 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 203
Llaves hexagonales: Llaves Hex con manija en forma de T
Llaves macho hexagonales acodadas con mango
903T-1 Juego de destornilladores de mango en T hexagonales
Llave hexagonal - punta negra cromada AF
Juego destornilladores mango en T, 6 piezas Para tornillos hexagonales
Embalaje en doble blíster
Código de Pedido
C3426103
Precio Contenido del kit Ud. €
3-4-5-6-8-10 mm 37,03
Maneral de cruceta con ambos extremos útiles. fosfato negro.
Conjunto de llaves Allen de tipo T de 8 piezas
Código de Pedido
C2697620
C2697621
C2393562
C2697622
C2697623
C2697624
C2393563
C2697625
C2697626
C2393559
C2697627
Tamaño
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
9,25
9,25
9,25
9,60
9,60
9,75
9,75
10,40
11,50
12,10
14,10
Código de Pedido
C6854026
C6854027
C6854028
C6854029
C6854030
C6854031
Tamaño
1/8 in
5/32 in
3/16 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
Longitud hoja
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Precio Ud. €
6,15
5,66
6,20
8,04
8,24
13,11
Llaves de empuñadura en T con tres extre- mos macho hexagonales
Llave hexagonal fosfato negro
Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Diseño ergonómico para facilitar el agarre y el manejo, mejorando el giro. Trato especial de la superficie para prevenir la oxidación y corrosión.
1
Código de Pedido
C4134740
Contenido del kit
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
Precio Ud. €
25,56
Juego de llaves macho hexagonales acoda- das con mango cromadas
Maneral de cruceta con ambos extremos útiles
Código de Pedido
C2393535
C2393536
C2393537
C2393538
C2393335
C2697656
C2393336
C2393337
C2393338
C2393339
C2697657
C2393531
Longitud total
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
195 mm
195 mm
215 mm
230 mm
250 mm
265 mm
280 mm
305 mm
330 mm
Tamaño
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Precio Ud. €
15,70
15,70
15,70
16,70
16,70
18,50
18,50
21,90
21,90
23,30
26,00
28,50
35,00
43,00
Código de Pedido
C5095558
C5095559
C5095560
C5095561
C5095562
C5095563
Tamaño Precio
hexagonal
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud hoja
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Ud. €
4,36
4,71
5,15
5,69
6,86
Código de Pedido
Rango del contenido
Precio C2393532
C4985260 2-2,5-3-4-5-6mm
Ud. €
57,50
C2393533
10,91
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35284
40281
40554
8972
8278
41064
187620