Page 204 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 204
Llaves hexagonales: Llaves Hex con manija en forma de T
Llaves de empuñadura en T con tres extremos macho hexagonales Juego de 8 ud.
42 TX Destornillador con mango en T para tornillos TORX
• Mango azul con orificio para colgar • De acero al cromo-vanadio, varilla cromada, punta pavonada
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Tamaño de la punt TORX (Entrante)
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Precio Ud. €
5,07
5,07
5,07
5,07
5,68
5,68
5,68
5,68
6,23
6,23
6,62
8,20
9,88
11,57
Código de Pedido
C2716993
Código de Pedido
Rango del contenido
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6mm
Precio
Ud. € C2696504
Llaves de empuñadura en T con tres extremos macho hexagonales Juego de 14 ud.
Código de Pedido
C2716994
Rango del contenido
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14mm
139,50 C2696505
C2696506
C2696507
C2696251
C2696252
C2696253
C2696254
C2696270
C2696271
C2696272
C2696273
C2696274
C2696275
Destornilladores Torx
Destornillador mango en T para Precio tornillos TORX®
Ud. € Mango: Los dos componentes 317,00 de su suave mango
proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos de presión en la mano
Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
La larga varilla permite
aplicar aprietes controlados
y proporciona un acceso
fácil a tornillos que requieran profundidad
La varilla corta de 90o es
usada para aprietes extremos
o para operaciones limitadas
en altura
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser para una fácil identificación
Código de Pedido
C3426012
C3426013
C3426014
Precio C3426015 Ud. € C3426016
5,78 C3426017
5,56 C3426018
5,63 C3426019
5,78 C3426020
5,93 C3426021
6,07 C3426022
6,07 C3426023
6,51 C3426024
Llave hexagonal cromada con punta negra
1
Maneral de cruceta con ambos extremos útiles
Tamaño de la punt TORX (Sobresa- liente)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Precio Ud. €
3,64
3,64
3,64
3,64
5,17
5,26
5,26
5,77
5,77
6,21
6,50
6,50
6,50
Código de Pedido
C5095564
C5095565
C5095566
C5095567
C5095568
C5095569
C5095570
C5095571
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
T9
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
Longitud hoja
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35286
41066 41065
8276
6620