Page 205 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 205
Llaves hexagonales: Llaves Hex con manija en forma de T
33 T Llave de vaso con mango en T
903T-3 Juego destornilladores llave de vaso mango en T
Juego destornilladores llave de vaso mango en T, 6 piezas Embalaje en doble blíster
• Con orificio para colgar
• Profundidad del vaso 25 mm • GEDORE De acero al vanadio 31CrV3, cromado mate
Código de Pedido
C2704416
C2704419
C2552546
C2552547
C2704420
C2552544
C2704417
C2704418
C2552545
C2704429
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Código de Precio Pedido
Ud. € C3426105
Contenido del kit
5-6-7-8-10-13 mm
Precio Ud. €
42,33
11,90
12,01
12,26
12,75
14,01
13,96
17,02
18,09
19,04
20,24
Llaves de pipa hexagonales-poligonales con mango
Destornillador llave de vaso mango en T hexagonal
Destornillador llave de vaso de mango en T
Mango: Los dos componentes de
su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos de presión en la mano
Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado Marcado: Dimensiones y número marcados a láser para una fácil identificación
• Llave de vaso hexagonal profunda en el lado largo
Código de Pedido
C6822961
C6822976
C6822962
C6822963
C6822964
C6822965
C6822978
Tamaño
7x7 mm
8x8 mm
9x9 mm
10x10 mm
11x11 mm
12x12 mm
13x13 mm
Longitud total
200 mm
220 mm
220 mm
236 mm
236 mm
255 mm
255 mm
Precio Ud. €
21,10
22,90 1 22,90
24,60
24,60
29,00
29,00
Juego de llaves de pipa hexagonales-poligonales con mango
Código de Pedido
C3426069
C3426070
C3426071
C3426072
C3426073
C3426074
C3426075
C3426076
C3426077
C3426078
Tamaño hexagonal
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Precio Ud. €
6,03
6,03
6,44
6,80
6,95
6,95
7,39
8,72 C6822966
C6822967
7,39
Precio Ud. €
126,50
174,00
Código de 8,28 Pedido
Rango del contenido
7-8-10-12-13 mm
7-8-9-10-11-12-13 mm
Cantidad del contenido
5
7
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
191
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8277
6605
194856
194855
8280