Page 201 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 201
Llaves hexagonales: Juegos de llaves Torx
Juego de llaves en L de extremo esférico Torx
Conjunto de llaves Torx
Juego de llaves Torx
T6/T7/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 Organización: el tamaño de cada llave está impreso en la funda. La funda se cierra perfectamente para almacenaje. Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Las Llaves Torx IRWIN® tienen una superficie de óxido negro y están especialmente fabricadas para un mejor agarre.
Los tamaños están impresos en el cuerpo para una identificación mejor y más rápida.
8 unidades, acabado al cromo-vanadio.
Código de Pedido
C6005221
Rango del contenido
TX9 - TX40
Precio Ud. €
22,28
Juego de llaves Torx - niqueladas
Código de Pedido
C4134744
Precio Ud. €
11,84
El juego contiene: 967 PKL TORX« 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Las llaves en L Torx disponen de superficie con tratamiento BlackLaser para protegerlas y darles una vida útil más larga. La punta en bola Torx permite llegar a zonas incómodas.
Juego de llaves en L con función de sujeción Torx
Código de Pedido
C3447332
Precio Ud. €
28,10
Juego de llaves en L de extremo esférico Torx con casquillos
8 unidades, acabado al cromo-vanadio.
Código de Pedido
C5095548
Rango del contenido
9 - 40 TX
Precio Ud. €
23,28
El juego contiene: 967 L TORX« HF 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Las llaves en L Torx disponen de superficie con tratamiento BlackLaser para protegerlas y darles
una vida útil más larga. Cuando queremos montar
o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en los compartimientos de un motor, no es posible sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que
se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta
y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
El juego contiene: 967 SPKL TORX« BO 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Este juego de llaves únicas y fáciles de reconocer ofrece un diseño que permite efectuar más torsión y brinda más confort durante su uso. Fabricado en una barra redonda, los diámetros de la llave son superiores a los convencionales. Los perfiles patentados Hex- Plus® están fabricados para dar más precisión. El mango de plástico proporciona más confort. La punta en bola Torx permite llegar a zonas incómodas.
Juego de llaves Torx plegables BE-8975B 1 Juego de llaves acodadas pavonadas TORX®, 8 piezas
Mango suave bimaterial. Resistente a golpes, no acumula temperaturas extremas ni polvo
Botón de apertura para soltar las llaves
Permite diferentes posiciones de trabajo
Tope a los 270o, máximo ángulo de giro Fácil de guardar.
Embalaje en blíster, con gancho
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4187514
Precio Rango del contenido Ud. €
9-40T 20,20
C3924723 26,72
Código de Pedido
C3856174
Precio Ud. €
38,71
Cantidad del contenido
9
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10527
8962
10547
10533
8735
34575
36347