Page 202 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 202
Llaves hexagonales: Juegos de llaves Torx | Llaves hexagonales: Llaves Hex con manija en forma de T
BE-8675 Juego de bocas hexagonales aco- dadas pavonadas
42 T Llave Allen para tornillos hexagonales, con mango en T
Conjunto plegable de llaves Torx
Juego replegable de llaves Allen IRWIN® T9/T10/T15/ T20/T25/T27/T30/T40 en un mango muy resistente de fibra de vidrio y poliamida. Empuñadura ergonómica de goma para mejor confort y fácil utilización. Las llaves están fabricadas de acero de cromo vanadio de óxido negro.
• Mango azul con orificio para colgar
• GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C2696508
C2696247
C2696242
C2696243
C2696244
C2696245
C2696276
C2696246
C2696248
Tamaño
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
4,92
5,00
5,05
5,75
6,23
6,77
7,60
8,37
13,70
C4134742 8,12
Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® y TORX® inviolables, serie larga, 8 piezas
Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Agujero para colgar
Bocas hexagonales acodadas pavonadas inviolables Torx
Código de Pedido
C3428006
Contenido del kit
TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
Precio Ud. €
36,28
Destornilladores hexagonales
Llave hexagonal - punta negra cromada
1 Llave hexagonal acodada para tornillos TORX ® y TORX ® inviolables
Aleación de acero de alto rendimiento, templado Pavonado
El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
Destornillador mango en T para tornillos hexagonales Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos de presión en la mano
Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
La larga varilla permite aplicar aprietes controlados y proporciona un acceso fácil a tornillos que requieran profundidad
La varilla corta de 90o es usada para aprietes extremos o para operaciones limitadas en altura
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser para una fácil identificación
Código de Pedido
C3998646
C3998640
C3998641
C3610684
C3998642
C3998643
C3998644
C3998645
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Precio Ud. €
4,07
4,22
4,32
4,39
4,47
4,50
4,68
4,99
Maneral de cruceta con ambos extremos útiles
Código de Pedido
C5095550
C5095551
C5095552
C5095553
C5095554
C5095555
C5095556
C5095557
Tamaño Precio
Código de Pedido
C3425981
C3425982
C3425983
C3425984
C3425985
C3425986
C3425987
C3425988
Precio Ud. €
5,03
5,03
5,03
5,62
5,85
6,21
6,80
7,54
hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud hoja
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Ud. €
4,29
4,36
4,14
4,49
4,93
5,32
6,34
10,18
Tamaño hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8438
8968
35282
8283
8275
6618