Page 200 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 200
Llaves hexagonales: Llaves Torx | Llaves hexagonales: Juegos de llaves Torx
Juego de llaves Torx - extra largas, nique- ladas
Llaves en L Torx con función de sujeción
Las llaves en L Torx disponen de superficie con tratamiento BlackLaser para protegerlas y darles
una vida útil más larga. Cuando queremos montar
o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en compartimientos de un motor, no es posible sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos
o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
Llaves en L de extremo esférico Torx
Se suministran en un soporte de plástico.
Aplicación:Para tornillos de TORX® interior, y tornillos de TORX® interior con perno (BO = orificio) Realización:Superficie BlackLaser, envuelta en funda de plástico Salida:TORX® en el brazo corto, bola con TORX® en el brazo largo
Código de Pedido
C5095549
Cantidad del contenido
9
Rango del contenido
10 - 50 TX
Precio Ud. €
48,47
Código de Pedido
C4192773
C4192774
C4192775
C4192776
C4192777
C4192778
C4192779
C4192780
C4192781
Tamaño de la punt
TORX (Sobresaliente) Longitud
Precio Ud. €
2,67
2,87
2,96
3,05
3,26
3,43
3,50
3,65
4,21
Código de Pedido
C4192795
C4192796
C4192797
C4192798
C4192799
C4192800
C4192801
C4192802
C4192803
C4192804
C4192805
C4192806
C4192807
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Precio Longitud Ud. €
76 mm 6,60
79 mm 6,60
85 mm 6,73
90 mm 6,97
96 mm 7,23
104 mm 8,18
112 mm 8,76
122 mm 9,29
132 mm 10,37
143 mm 11,75
156 mm 13,78
171 mm 18,48
190 mm 19,46
Juego de llaves Allen 8 pzas TORX T9-T40
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
• En funda de plástico azul (LDPE)
• Ejecución KTX con cabeza esférica
• Acero al cromo-vanadio 50CrV4, pavonado
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Bocas hexagonales acodadas pavonadas con bola Torx
1
Juego de llaves acodadas Torx - extra largas
Código de Pedido
C2696542
Precio Rango del contenido Ud. €
43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 41,70 T30 T40
Juego de llaves Torx acodadas BE-9575
Llave hexagonal acodada TORX ®
Aleación de acero de alto rendimiento, templado Pavonado
El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
El extremo con bola permite usar la llave desde diferentes ángulos
Más eficiente que la hexagonal estándar
Código de Pedido
C3410468
C3410459
C3410460
C3410461
C3410462
C3410463
C3410464
C3410465
C3410466
C3410467
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Precio Ud. €
3,72
4,28
4,43
4,50
4,57
4,60
4,82
5,14
5,37
6,09
Se suministran en un soporte de plástico
Juego de llaves acodadas pavonadas TORX ® serie larga, 8 piezas
Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Agujero para colgar
Código de Pedido
C4971694
C4971695
Contenido del kit
TX5. TX6. TX7. TX8. TX9. TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. TX30. TX40. TX50
TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. TX30. TX40. TX45. TX50
Precio Ud. €
38,93
28,42
Código de Pedido
C3428029
Contenido del kit
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Precio Ud. €
22,25
186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8436
10525
26967
10545
8443
40605
38651