Page 199 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 199
Llaves hexagonales: Llaves Torx
Juego de 7 llaves Allen 3⁄32” - 3⁄8” con acabado de fosfato negro
BE-9675 Juego de bocas hexagonales aco- dadas pavonadas
Llaves Torx niqueladas
Código de Pedido
C6854023
BE-9787 Juego de llaves
Precio Ud. €
29,57
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. El acero de aleación completamente endurecido garantiza una llave resistente, dúctil, con una superficie extra dura para una vida útil y una conservación de la precisión dimensional más prolongada.
Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® serie larga con bola, 8 piezas
Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
Agujero para colgar
Código de Pedido
C5095536
C5095537
C5095538
C5095539
C5095540
C5095541
C5095542
C5095543
C5095544
C5095545
C5095546
C5095547
Tamaño de la punt TORX Precio (Sobresaliente) Ud. €
TX 8 2,75
TX 9 2,01
TX 10 2,01
TX 15 2,12
TX 20 2,22
TX 25 2,43
TX 27 2,65
TX 30 2,96
TX 40 3,39
TX 45 3,81
TX 50 4,66
TX 55 6,56
Código de Pedido
C2550420
Precio Contenido del kit Ud. €
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 32,38 T40
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones en pulgadas
En estuche de alta calidad resistente a golpes Permite diferentes posiciones de trabajo.
Bocas hexagonales acodadas pavonadas Torx
Tope a los 270o, máximo ángulo de giro Fácil de guardar.
Embalaje en blíster, con gancho
Código de Pedido
C1252053
Rango del contenido
3/32 in - 3/8 in
Precio Ud. €
12,52
Llaves Torx
Llaves Torx
Llave hexagonal acodada TORX ®
Aleación de acero de alto rendimiento, templado Pavonado
El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
1
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Aplicación:Para tornillos de TORX® interior Realización:Superficie BlackLaser Salida:TORX®
Código de Pedido
C3410444
C3410445
C3410446
C3410447
C3410434
C3410436
C3410437
C3410438
C3410439
C3410440
C3410441
C3410442
C3410443
C3998651
C3998652
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T55
T60
Precio Ud. €
3,03
3,03
3,03
2,86
2,44
2,50
2,60
2,61
2,67
2,72
2,83
2,96
3,37
4,77
5,80
Código de Pedido
C4971637
C4971638
C4971639
C4971640
C4971641
C4971642
C4971643
C4971644
C4971645
C4971646
C4971647
C4971648
Tamaño de la punt TORX Precio (Sobresaliente) Ud. €
TX 8 2,21
TX 9 2,21
TX 10 2,49
TX 15 2,49
TX 20 2,49
TX 25 2,49
TX 27 2,49
TX 30 2,56
TX 40 2,56
TX 45 3,44
TX 50 3,83
TX 55 6,28
Código de Pedido
C4192808
C4192809
C4192810
C4192811
C4192812
C4192813
C4192814
C4192815
C4192816
C4192817
C4192818
C4192819
C4192820
C4192821
C4192822
Tamaño de la punt TORX Precio (Sobresaliente) Ud. €
TX 6 2,17
TX 7 2,05
TX 8 2,05
TX 9 2,22
TX 10 2,30
TX 15 2,30
TX 20 2,51
TX 25 2,61
TX 27 2,67
TX 30 2,83
TX 40 3,23
TX 45 3,82
TX 50 4,21
TX 55 5,87
TX 60 8,52
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26582
8288
187617
10534
34574
8292
8284