Page 198 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 198
Llaves hexagonales: llaves hex be af
Juego de llaves hexagonales BE-9775
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, dimensiones en pulgadas
En estuche de plástico
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Juego de llaves hexagonales
Juego de 7 llaves macho hexagonales
Código de Pedido
C4158426
Rango del contenido
1,5-2-2,5-3-4-5-6mm
Precio Ud. €
23,50
Juego de llaves hexagonales plegables BE-9776
7 piezas, acabado de fosfato negro.
Agujero para colgar
Código de Pedido
C5097652
C6005220
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1252048
Precio Ud. €
7,61
1 14,17
Contenido del kit
5/64 3/32 1/4 1/8 1/16 5/32 3/16
2.5 - 10mm
18,70
Juego de 7 llaves hexagonales métricas niqueladas
Juego de llaves hexagonales BE-9780
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones métricas
En estuche de alta calidad resistente a golpes Permite diferentes posiciones de trabajo.
Tope a los 270o, generalmente utilizado para giro máximo.
Fácil de guardar.
Embalaje en blíster, con gancho
Código de Pedido
C1252049
Precio Contenido del kit Ud. €
1,5-6 mm 8,72
Juego de llaves hexagonales plegables BE-9777B
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, dimensiones en pulgadas
En estuche de plástico
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Fabricadas conforme a ISO 2936.
Código de Pedido
C5095523
C5095524
Rango del contenido
Precio Ud. €
1 Agujero para colgar Código de
Pedido Contenido del kit
C1252051 0,050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16
Juego de llaves hexagonales BE-9785
Precio Ud. €
14,14
1 14,81
2 19,57
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones métricas
Mango suave bimaterial
Resistente a golpes, no acumula temperaturas extremas ni polvo
Botón de apertura para soltar las llaves
Permite diferentes posiciones de trabajo
Tope a los 270o, máximo ángulo de giro
Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo Embalaje en blíster, con gancho
Conjunto plegable de llaves Torx
Llaves de 2/2.5/3/4/5/6/8mm
Conjunto repleglable de llaves Allen IRWIN® en un mango muy resistente de fibra de vidrio y poliamida. Empuñadura ergonómica de goma para mejor confort y fácil utilización. Las llaves están fabricadas de acero de cromo vanadio de óxido negro.
Código de Pedido
C4187515
Contenido del kit
2,5-10 mm
Precio Ud. €
11,35
Juego de 7 llaves Allen 1⁄16” - 7⁄32” con acabado de fosfato negro
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, dimensiones en pulgadas
En estuche de plástico
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Agujero para colgar
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1252052
Contenido del kit
0,050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Precio Ud. €
13,11
C4134741 7,79
Código de Pedido
C6854024
Precio Ud. €
23,98
184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8916
8915
8286
8970
35275
36346
187618
8444
8287
40269