Page 197 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 197
Llaves hexagonales: juegos llaves hex sa mm
Juego de llaves hexagonales con codifi- cación de color con casquillos
Juego de 9 llaves macho hexagonales acoda- das con cabeza esférica (art. 96BP) con soporte
BE-9688 Juego de llaves hexagonales
El juego contiene: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Código de Pedido
C4198358
Cantidad del contenido
9
Precio Ud. €
31,84
Juego de llaves hexagonales con casquillos
El juego contiene: 950 SPKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Este juego de llaves únicas y fáciles de reconocer ofrece un diseño que permite efectuar más torsión y brinda más confort durante su uso. Fabricado en una barra redonda, los diámetros de la llave son superiores a los convencionales. Los perfiles patentados Hex- Plus® están fabricados para dar más precisión. El mango de plástico proporciona más confort.
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, 9 piezas, dimensiones métricas Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Magnetizador/Desmagnetizados integrado en el estuche
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Código de Pedido
C4321041
Rango del contenido
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Precio Ud. €
31,00
Agujero para colgar
Código de Pedido
C3428035
Contenido del kit
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Precio Ud. €
16,65
Juego de 9 llaves Allen 1⁄16” - 3⁄8” con acabado de fosfato negro
Juego de llaves hexagonales BE-9770
1
Código de Pedido
C3447288
Cantidad del contenido
9
Precio Ud. €
31,84
Juego de llaves Allen 8 pzas 2-10 mm
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas con bola, dimensiones métricas
En estuche de plástico
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
Código de Pedido
C6854022
Precio Ud. €
14,13
• En funda de plástico azul (LDPE)
• De acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado • Ejecución KEL con cabeza esférica
• Acero al GEDORE vanadio 59CrV4, cromado
Agujero para colgar
Código de Pedido
C2552689
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1252047
Contenido del kit
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Precio Ud. €
15,52
Rango del contenido
42 KEL 2 2.5 3 4 5 6 8 10
34,37
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40596
10524
11338
8912
8282
187616
40556