Page 196 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 196
Llaves hexagonales: juegos llaves hex sa mm
Juego de llaves hexagonales
El juego contiene: 950 PKS 1 x 1.5x50 - 1 x 2.0x56 - 1 x 2.5x63 - 1 x 3.0x71 - 1 x 4.0x80 - 1 x 5.0x90 - 1 x 6.0x100 - 1 x 8.0x112 - 1 x 10.0x125
Llaves en L hexagonales de acero cromado con protección anti corrosión. Las llaves hexagonales Hex-Plus ofrecen una mayor torsión y giro reducido.
Conjunto de llaves Allen con bola
Código de Pedido
C4192716
Juego de llaves hexagonales
Precio Ud. €
18,86
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Organización: el tamaño de cada llave está impreso en la funda. La funda se cierra perfectamente para almacenaje. Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Las Llaves Allen IRWIN® tienen una superficie de óxido negro y están especialmente fabricadas para un mejor agarre. Los tamaños están impresos en el cuerpo para una identificación mejor y más rápida.
Código de Pedido
C4134745
Juego de llaves hexagonales
Precio Ud. €
13,90
9 piezas en clip de goma de dos componentes
1 Código de Pedido
C3447328
Cantidad del con-
tenido Rango del contenido
9 950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1
Precio Ud. €
24,54
El juego contiene: 950 PKL BM 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200 - 1 x 10.0x219
Las llaves en L hexagonales disponen de superficie con tratamiento BlackLaser para protegerlas y darles una vida útil más larga. Alta protección anti corrosión. Las llaves hexagonales Hex-Plus ofrecen una mayor torsión y giro reducido.
x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200 - 1 x 10.0x219 -
Código de Pedido
Precio Ud. €
17,63
Cantidad del contenido
Juego de llaves hex. BE-9765
C3447329 9
Juego de llaves hexagonales
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas con bola, dimensiones métricas En estuche de plástico
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
Agujero para colgar
Código de Pedido
C1252046
Juego de 9 llaves hexagonales con código de color y punta redonda, 1,5-10 mm, Precio extralargas
Contenido del kit
1,5 2 2,5 3 4 5 mm
Ud. € Código de 6,34 Pedido
Rango del contenido
1
Precio Ud. €
C6854032
37,53
182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8285
10497 10499
187621
10490
8960