Page 195 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 195
Llaves hexagonales: juegos llaves hex sa mm
Juego de 8 llaves hexagonales, sistema métrico
Fabricado en acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
Suministradas en un soporte único para introducir la llave deseada, convirtiéndolo en un accionador con mango tipo T, que mejora el efecto de par.
Juego de llaves hex. BE-9588
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, serie larga, 9 piezas, dimensiones métricas
Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización.
Agujero para colgar
Juego de llaves hexagonales
Juego de 9 llaves hexagonales 1,5-10 mm con punta redonda
Incluye: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4971699 9,54
Fabricado en acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
Suministradas en un soporte único para introducir la llave deseada, convirtiéndolo en un accionador con mango tipo T, que mejora el efecto de par.
Código de Pedido
C3428033
Contenido del kit
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Precio Ud. €
9,99
Código de
Pedido Rango del contenido
C6854033 1
Precio Ud. €
17,87
Juego de 8 llaves hexagonales, niqueladas, sistema métrico
Juegos de llaves de punta en bola de brazo largo, juego n. o 9BM - métricas
Juego de 8 llaves macho hexagonales aco- dadas largas (art. 96L) con soporte
Incluye: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Código de Pedido
C5095522
Precio Ud. €
10,23
Código de Pedido
Rango del contenido
Precio Ud. €
18,20
Se suministran en un soporte de plástico
1
Rango del contenido
2
C4129453 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Conjunto de llaves Allen cortas y largas 22 piezas
Conjunto de llaves Allen largas
Código de Pedido
C4981733
Rango del contenido
1
Precio Ud. €
17,89
Juegos de llaves con punta en bola de brazo largo, juego n. o 9BM - métricas, niqueladas
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Organización: el tamaño de cada llave está impreso en la funda. La funda se cierra perfectamente para almacenaje. Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Las Llaves Allen IRWIN® tienen una superficie de óxido negro y están especialmente fabricadas para un mejor agarre. Los tamaños están impresos en el cuerpo para poder identificarlas mejor y más rápidamente.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4134746 13,37
Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Las Llaves Allen IRWIN® tienen una superficie de óxido negro y están especialmente fabricadas para un mejor agarre. Los tamaños están impresos en el cuerpo para poder identificarlas mejor y más rápidamente.
Código de Precio Pedido Tamaño Ud. €
C4134743 1 25,24
Se suministran en un soporte de plástico.
Código de
Pedido Rango del contenido
C5095535 1
Precio Ud. €
29,77
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8763
35274
26963
8966
40279
8441
34573
28377
187622