Page 194 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 194
Llaves hexagonales: llaves hex af | Llaves hexagonales: juegos llaves hex sa mm
Juego de 9 llaves hexagonales métricas niqueladas
Llaves de brazo largo y punta redonda
Conjunto plegable de llaves Allen
Llaves de 2/2.5/3/4/5/6/8mm Conjunto repleglable de llaves Allen IRWIN® en un mango muy resistente de fibra de vidrio y poliamida. Empuñadura ergonómica de goma para mejor confort y fácil utilización. Las llaves están fabricadas de acero de cromo vanadio de óxido negro.
Fabricadas de acuerdo con SAE/AISI 8650. La aleación de acero totalmente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil, con superficie extradura para
una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional. En conformidad con BS2470 1973 y BS4168 1983.
Fabricadas conforme a ISO 2936.
Código de
Pedido Rango del contenido
C5095521 1
Conjunto de llaves Allen cortas
Precio Ud. €
9,31
Código de Pedido
C3974589
Juego de llaves Allen 2-10 mm
Precio Ud. €
6,79
Código de Pedido
C3947689
C3947690
C3947603
C3947604
C3947605
C3947606
C3947607
C3947608
C3947609
C3947610
C3947611
C6854025
Precio Tamaño hexagonal Ud. €
0,05 in 1,91
1/16 in 1,91
5/64 in 1,91
3/32 in 2,10
1/8 in 2,17
5/32 in 2,89
3/16 in 3,35
7/32 in 3,88
1/4 in 4,27
5/16 in 3,72
3/8 in 5,15
1/2 in 8,26
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Organización: el tamaño de cada llave está impreso en la funda. La funda se cierra perfectamente para almacenaje. Fabricado con acero de cromo vanadio de alta resistencia y durabilidad. Las Llaves Allen IRWIN® tienen una superficie de óxido negro y están especialmente fabricadas para un mejor agarre.
Los tamaños están impresos en el cuerpo para una identificación mejor y más rápida.
Juego de llaves hexagonales de brazo corto n. o 9 - métricas
• En funda de plástico azul
• Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado
1
Código de Pedido
C4134747
BE-9578 Juego de llaves
Precio Ud. €
8,99
Código de Pedido
C2552735
Rango del contenido
42 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Precio Ud. €
10,07
Juego de 9 llaves macho hexagonales aco- dadas (art. 96N) con soporte
Fabricadas conforme a ISO 2936.
Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 9 piezas, dimensiones métricas
Estuche bimaterial que permite extraer una llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
Agujero para colgar
Código de Pedido
Rango del contenido
Precio Ud. €
C4958659 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm 10,90
Código de Pedido
C4971649
Precio Contenido del kit Ud. €
1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm 8,89
Código de Pedido
C3428030
Precio Ud. €
Contenido del kit
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
6,23
180
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26684
133076
8440 8762 35266
40274 40601 8790