Page 193 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 193
Llaves hexagonales: métrica | Llaves hexagonales: llaves hex af
Llaves hexagonales con casquillos Punta esférica Brazo largo
Llaves de brazo corto fosfato negro
Llaves de brazo largo fosfato negro
Aplicación:Para tornillos de hexágono interior Realización:Superficie BlackLaser, envuelta en funda de plástico Salida:Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola
Fabricadas de acuerdo con SAE/AISI 8650. La aleación de acero totalmente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil, con superficie extradura para
una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional. En conformidad con BS2470 1973 y BS4168 1983.
Código de Pedido
C3919765
C4192717
C4192718
C4192719
C4192720
C4192721
C4192722
C4192723
C4192724
Tamaño hex- agonal
Precio Ud. €
4,08
3,75
3,71
3,61
3,97
4,78
6,20
7,76
10,22
Fabricadas de acuerdo con SAE/AISI 8650. La aleación de acero totalmente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil, con superficie extradura para
una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional. En conformidad con BS2470 1973 y BS4168 1983.
Código de Pedido
C3947565
C3947566
C3947567
C3947568
C3947569
C3947570
C6747494
C3947572
C6747495
C6747496
C3947576
C3947577
C3947578
C3947683
Tamaño hexagonal
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Precio Ud. €
0,38
0,41
0,42
0,57
0,84
1,44
1,63
1,64
4,07
6,97
6,61
9,47
16,73
27,38
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Longitud
90 mm
101 mm
112 mm
123 mm
137 mm
154 mm
172 mm
195 mm
224 mm
Código de Pedido
C6747498
C3947533
C3947534
C6747481
C6747482
C3947537
C3947682
C3947538
C3947550
C6747485
C3947540
C3947541
C3947542
C3947543
C3947544
C3947551
C3947545
C3947546
C3947547
C3947548
C6854021
C3947549
Tamaño hexagonal
0,028 in
0,035 in
0,050 in
1/16 in
5/64 in
3/32 in
7/64 in
1/8 in
9/64 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
7/8 in
1 in
Precio Ud. €
0,53
0,53
0,15
0,15
0,15
0,23
2,23
0,23
0,31
0,46
0,77
0,95
1,15
1,68
3,41
3,96
4,77
5,36
9,83
14,23
21,80
31,81
Bocas hexagonales acodadas pavonadas imperiales
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, bruñidas
1
Código de Pedido
C2697686
C2697687
C2697688
C2697689
C2697690
C2393546
C2697691
C2697692
C2697693
Tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud total
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
108 mm
126 mm
148 mm
168 mm
187 mm
Precio Ud. €
1,34
1,43
1,43
1,52
1,92
2,39
3,60
5,25
8,85
Llave hexagonal acodada, dimensiones en pulgadas Acero de alta calidad, templado
Pavonado
El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
Código de Pedido
C3410448
C4187494
C3622059
C3998655
C3614579
C3616449
C3622068
C3622072
C3616452
C3998656
C3622060
C3622061
C3622064
C3681444
Tamaño hexagonal
5/64 in
5/32 in
3/32 in
1/16 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
7/32 in
1/8 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
1/2 in
Precio Ud. €
0,22
0,35
0,23
0,26
0,40
0,96
2,15
0,49
0,30
2,92
7,97
1,40
4,73
2,62
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40555
10506
133110
8290
133108