Page 192 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 192
Llaves hexagonales: métrica
Bocas hexagonales acodadas métricas Brazo largo
Llaves con punta en bola - brazo largo - mé- tricas fosfato negro
Llaves hexagonales Punta esférica Brazo largo
Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas Acero de alta calidad, templado
Pavonado
El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
ISO 2936
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Aplicación:Para tornillos de hexágono interior Realización:Superficie BlackLaser Salida:Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola
Código de Pedido
C3447236
C3447238
C3447239
C3447240
C3447241
C3447242
C3447243
C4192679
C3447244
C3447237
C4192680
Tamaño Precio
Código de Pedido
Tamaño Métrico
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
1,36
1,36
1,36
1,37
1,44
2,25
1,88
2,70
3,80
5,32
hexagonal
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Longitud
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
190 mm
200 mm
219 mm
248 mm
Ud. €
1,10
1,10
1,10
1,37
1,58
1,78
2,26
2,90
3,64
5,06
7,52
Código de Pedido
C3410401
C3410405
C3410406
C3410407
C3410408
C3410409
C3410410
C3410411
C3410412
C3410413
C3410402
C3410403
C3410404
Tamaño hexagonal
Precio C4981732 Ud. € C4981723
0,85 C4981724
0,25 C4981725
0,29 C4981726
0,34 C4981727
0,50 C4981728
0,71 C4981729
1,00 C4981730
1,44 C4981731
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
1,66
2,09
2,34
3,53
4,32
Bocas hexagonales acodadas pavonadas con bola hexagonales métricas
Llaves con punta en bola - brazo largo, métricas, niqueladas
Llaves macho hexagonales acodadas largas, bruñidas
1
Llave hexagonal acodada con bola, dimensiones métricas
Acero de alta calidad, templado
Pavonado
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. El acero de aleación completamente endurecido garantiza una llave resistente, dúctil, con una superficie extra dura para una vida útil y una conservación de la precisión dimensional más prolongada.
El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
El extremo con bola permite usar la llave desde
Código de Pedido
C2697606
C2697607
C2697608
C2697609
C2697610
C2697611
C2697612
C2697613
C2697614
C2697615
C2697616
C2697617
C2697618
Tamaño
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Longitud total
99 mm
110 mm
124 mm
135 mm
138 mm
150 mm
158 mm
178 mm
187 mm
197 mm
207 mm
221 mm
247 mm
Precio
Ud. € Código de
Pedido
0,96 C5095525
1,05 C5095526
1,14 C5095527
1,24 C5095528
1,24 C5095529
1,52 C5095530
1,63 C5095531
1,92 C5095532
2,19 C5095533
2,77 C5095534 3,35
4,35
5,25
Tamaño hexagonal
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
diferentes ángulos
Precio Más eficiente que la hexagonal estándar
Ud. € ISO 2936
1,27 Código de 1,27 Pedido
1,38 C3410449
1,44 C3410452
1,91 C3410453
2,22 C3410454
2,86 C3410455
4,55 C3410456
4,42 C3410457
10,08 C3410458
C3410450
C3410451
Tamaño hexagonal
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
0,66
0,74
0,79
0,82
0,96
1,17
1,80
2,53
4,54
4,85
178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40276
8291
34572
28369
8437
10539