Page 19 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 19
Llaves: Llaves combinadas
Juegos de llaves combinadas
Juego de llaves combinadas de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN3113. Se suministran en un estuche.
Código de Pedido
C4972178
C4972179
C4972276
C6821008
Piezas, número de
7
11
17
18
Contenido del kit
10. 11. 12. 13. 14. 17. 19mm
Precio Ud. €
22,65
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 29,46
Código de Pedido
C3748926
Precio Ud. €
83,87
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24 mm
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32mm
65,77
69,70
Descripción del artículo
13a/10KT Juego de llaves combinadas, MIXTA
Contenido del kit
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4”
7-080 Juego de 8 llaves combinadas 8-19 mm, perfil UD
• Selección de tamaños más usados
• Conforme a la DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Con el mismo tamaño en cada extremo
• Corona acodada en 15°, mango perfilado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Juego de llaves combinadas de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C2552613
Contenido
8 9 10 11 13 14 17 19
Precio Ud. €
50,25
Código de Pedido
C3748908
Descripción del artículo
13/10KT Juego de llaves combinadas, MIXTA
Precio 1 Contenido del kit Ud. €
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 76,41 15; 17; 19 mm
7-020 Juego de 20 llaves combinadas 8-32 mm, perfil UD
• Selección de tamaños más usados
• Conforme a la DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Con el mismo tamaño en cada extremo
• Corona acodada en 15°, mango perfilado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Juego de llaves combinadas de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C2703909
Contenido
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32
Precio Ud. €
196,43
Código de Pedido
C3748911
Descripción del artículo
13/16 Juego de llaves combinadas, MIXTA
Precio Contenido del kit Ud. €
7; 8; 9; 10; 11; 12; 137,03 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22;
24 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
5
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6672
6676 26682
51339
51338
51337