Page 17 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 17
Llaves: Llaves combinadas
Llaves de combinación poligonales bi- hexagonales - Métricas
13 Llave combinada de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
7 Llaves combinadas
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN3113. Métricas
• Conforme a la DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Corona acodada en 15°, mango perfilado
• Tamaño 3 y 5,5 con corona hexagonal, hasta el tamaño 6 con perfil UD
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C4972110
C4972111
C4972145
C4972112
C4972146
C4972147
C4972148
C4972149
C4972150
C4972151
C4972152
C4972153
C4972154
C4972155
C4972113
C4972114
C4972115
C4972116
C4972117
C4972118
C4972119
C4972120
C4972121
C4972122
C4972123
Tamaño Métrico
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Precio • GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas Ud. € pulidas
Código de Pedido
C3762026
C3747191
C3747192
C3747193
C3747194
C3747195
C3747196
C3747197
C3747198
C3747199
C3747200
C3747201
C3747202
C3747203
C3747204
C3747205
C3747206
C3747207
C3747208
C3747209
C3747210
C3747211
C3747212
C3747213
C3747214
C3747215
C3747216
C3747217
C3747218
C3747219
C3747220
C3747221
C3759756
C3759757
C3759758
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Precio Ud. €
5,30
5,14
5,14
5,06
5,62
5,70
5,98
6,38
6,95
6,99
8,35
8,91
9,31
10,44
10,92
12,13
12,53
13,33
17,34
15,42
18,87
19,43 1 17,51
22,89
23,29
21,44
23,53
35,33
39,27
50,99
49,79
70,66
97,97
121,25
155,78
2,91 Código de 2,91 Pedido
2,95 C2703903 3,01 C2703904 3,04 C2703905 3,23 C1450689 3,36 C1450690 3,55 C1450691 3,75 C1450662 4,23 C1450663 4,45 C1450664 4,87 C1450665 5,06 C1450667 5,51 C1450668 6,05 C1450669 6,31 C1450670 6,53 C1450671 6,91 C1450672 7,43 C1450673 7,88 C1450674 8,45 C1450675 8,77 C1450676 9,09 C1450677
10,18 C1450678 11,40 C1450679
C1450680
C1450681
C1450682
C1450684
C3875754
C1450686
C1450687
Tamaño
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Precio Ud. €
7,58
7,58
5,07
5,01
5,16
5,47
5,18
5,85
6,26
6,15
6,74
7,19
7,66
7,54
8,85
8,45
10,47
10,73
12,00
12,43
13,13
14,01
14,33
15,63
17,93
18,30
18,65
20,43
26,88
39,68
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
3
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26607
6665
10274